Lascar
  • USB-Stromschleifendatenlogger
  • Strommessbereich: 4...20 mA
  • Speicherkapazität: 32.510 Messwerte
  • Auflösung: 0,05 mA
  • Genauigkeit: ± 1 %
  • Abfragerate: 1 s...12 Std.
  • Batterie: 1 x BAT 3V6 1/2AA
  • Startmodi: Sofortverzögerter Start
  • Alarm: LED
  • Batterienutzungsdauer: 3 Jahre
Einloggen und Bewertung schreiben

USB-Stromschleifendatenlogger Lascar EasyLog EL-USB-4

Artikelnummer: 106561
EAN: 4250738122697
61,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stromschleifendatenlogger
1 s...12 Std
USB
32.510 Datensätze
EasyLog

Elektrische Daten

LED
1
1
BAT 3V6 2/3AA
12 Monate

Mechanische Daten

98 mm
26,8 mm
26,8 mm
Kunststoff

Umgebungsbedingungen

-35 °C
80 °C

Weitere Informationen

USB
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
USB-Stromschleifendatenlogger Lascar EasyLog EL-USB-4
Der USB-Stromschleifendatenlogger EasyLog EL-USB-4 von Lascar misst die Stromschleife von 4 bis 20 mA und speichert mehr als 32.000 Messwerte. Die Konfiguration und das Herunterladen von Messdaten erfolgen über eine USB-Schnittstelle mit EasyLog-Software auf Ihrem PC. Das Protokollierungsintervall kann auf zwischen 1 Sekunde und 12 Stunden eingestellt werden. Die Alarme für die Ober- und Untergrenze sind durch den Benutzer des Stromschleifedatenloggers EasyLog EL-USB-4 konfigurierbar und an drei farbigen LEDs erkennbar.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen