Verbindungsklemmen kommen in allen Bereichen der Elektroinstallation zum Einsatz. Zu beachten ist die Beschaffenheit der Leiter. Nicht immer können ein-, mehr- und feindrähtige Leiter durch eine Klemme verbunden werden. Auch die Anzahl der möglichen Verbindungen variiert. Zunächst muss der Leiter abisoliert werden. Mehr- und feindrähtige Leiter müssen, bei vielen Klemmentypen, für einen sicheren Anschluss mit Aderendhülsen versehen werden.
Einsatzgebiete der Verbindungsklemmen
Ganz gleich ob in Installationsdose, flexibler Verdrahtung in Gehäusen oder lagefixierter Verdrahtung in Verteilern, Verbindungklemmen kommen fast überall zum Einsatz.
Verschiedene Einsatzgebiete sind beispielsweise:
Im Bereich Verbindungstechnik führt Automation24 ausschließlich WAGO Verbindungsklemmen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle verschiedenen Leiterarten miteinander verbinden können und somit große Querschnittsunterschiede überbrücken können. Diese Verbindungsklemmen lassen sich intuitiv und ohne Werkzeug mit vollkommenem Berührungsschutz handhaben. So ist eine schnelle und sichere Verbindung gewährleistet, die mit Hilfe von Prüfspitzen durch eine Prüföffnung getestet werden kann. Die Verbindungsklemmen erhält man 5-polig: Verbindungsklemmen WAGO 221-415. Durch den passenden Befestigungsadapter WAGO 221-500 ist eine lagefixierte Verdrahtung in Verteilern ähnlich wie die der Reihenklemmen ohne Weiteres möglich.
Bei Automation24 finden Sie Verbindungsklemmen von WAGO zu sehr günstigen Preisen. Kombinieren Sie jetzt Verbindungsklemmen passend für Ihre Applikation!