Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Wandschaltschrank m. Schwenkhebel FIBOX ARCA 406021S - 8120106

Artikelnummer: 103277
EAN: 6418074079893
  • Wandschaltschrank
  • Grau
  • 2-Punkt Schließung
  • Schwenkhebel
  • Scharniere kurze Seite
  • 400 x 600 x 210 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
141,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Eckprofile FIBOX CBS ARCA 21 - 8120811
Eckprofile, 4 Stück, Bautiefe: 210 mm
Artikelnummer: 101880
14,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Mastbefestigung FIBOX PMK ARCA 60 - 8120844
1
Mastbefestigung (Set) für Größe 400 x 600 mm und 800 x 600 mm
Artikelnummer: 101886
61,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Montagerahmen für Reiheneinbaugeräte FIBOX DRS ARCA 406021 - 8120797
Montagerahmen für Reiheneinbaugeräte (Set), 2-reihig je 27 Module, 400 x 600 x 210 mm (H x B x T)
Artikelnummer: 101869
80,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Regenschutzkante FIBOX RCS ARCA 4060 - 8120945
Regenschutzkante für Wandschaltschränke ARCA 4060
Artikelnummer: 102540
35,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Wandbefestigungslaschen FIBOX WMK ARCA 10 SMALL 3020-6040 - 8120830
Wandbefestigungslaschen (4 Stück), Mit Schrauben, Wandabstand 10 mm
Artikelnummer: 101852
17,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Wandbefestigungslaschen FIBOX WMK ARCA 40 SMALL 3020-6040 - 8120831
Wandbefestigungslaschen (4 Stück), Mit Schrauben, Wandabstand 40 mm
Artikelnummer: 101853
21,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Wandschaltschrank ARCA

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
grau (RAL 7035)
600 mm
400 mm
210 mm
Polycarbonat
PUR
IK10 +35 °C/IK08 -25 °C
ja

Umgebungsbedingungen

-40...120 °C
-40...80 °C
IP66

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank m. Schwenkhebel FIBOX ARCA 406021S - 8120106
Der Wandschaltschrank ARCA 406021S - 8120106 von FIBOX mit den Abmessungen 400 x 600 x 210 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine Schwenkhebel 2-Punkt Schließung und Scharnieren auf der kurzen Seite. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 406021S sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 406021S in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen