PHOENIX CONTACT

Zackband PHOENIX 0824946 - ZB16,3 CUS L1-N,PE

keine-mindestbestellmenge2-jahre-garantie
Artikelnummer: 100843
EAN: 4250738101920
  • Zackband
  • Streifen
  • Weiß
  • Beschriftet: L1/L2/L3/N/PE
  • Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut
  • Für Klemmenbreite 16,3 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-33 % UVP: 2,10
1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Beschriftungsschild
UT 35
weiß
L1-N, PE
längs bedruckt

Klassifizierung

24-19-02-08
27-14-11-37
27-14-91-03
27-14-91-03
EC000761
39269097

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zackband PHOENIX 0824946 - ZB16,3 CUS L1-N,PE
Das Zackband 0824946 - ZB16,3 CUS L1-N,PE von PHOENIX CONTACT ist mit L1, L2, L3, N und PE beschriftet und bietet mit seinem System Kennzeichnung für Reihenklemmen mit einer Breite von 16,3 mm und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen