Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Zackband PHOENIX 1050017 - ZB5,LGS: 31-40

Artikelnummer: 103690
EAN: 4017918194925
  • Zackband
  • Streifen
  • Weiß
  • Beschriftet: Fortlaufende Zahlen 31-40
  • Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut
  • Für Klemmenbreite: 5,2 mm
  • Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm
-32 % UVP: 0,96
0,65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Beschriftungsschild
UT 2,5/PT 2,5
weiß
31-40
längs bedruckt

Klassifizierung

24-19-02-08
27-14-11-37
27-14-91-03
27-14-91-03
EC000761
39269097

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zackband PHOENIX 1050017 - ZB5,LGS: 31-40
Das Zackband 1050017 - ZB5,LGS: 31-40 von PHOENIX CONTACT ist mit den Zahlen 31-40 beschriftet und bietet mit seinem System sowohl Kennzeichnung für Reihenklemmen mit einer Breite von 5,2 mm als auch für Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen