Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Zwischenstecker PHOENIX 2882200 - MNT-1 D

Artikelnummer: 103419
EAN: 4046356073554
  • MNT-1 D - IEC Prüfklasse: III/T3
  • Nennspannung: 230/400 V DC (TN/TT - nur mit RCD-Nutzung)
  • Schutzart: IP20 (Kindersicherung)
  • Umgebungstemperatur: -25...75 °C
  • Baugröße (H x B): 76 x 56 mm
  • Montageart: Stecken in Netzsteckdose
  • Optische Power- und Defektanzeige
  • Ländertypen: D/A/I/NL/S/E/N/FIN
-47 % UVP: 40,65
21,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Zwischenstecker
III; T3
T3
L-N; L-PE; N-PE
optisch

Elektrische Daten

230/400 V AC (TN/TT - nur mit RCD-Nutzung)
50 Hz
3 (> 5x) kA

Mechanische Daten

76 x 56 mm
Stecken in Netzsteckdose
Schutzkontaktstecker/-steckdose

Umgebungsbedingungen

-25 °C
75 °C
IP20 (Kindersicherung)

Weitere Informationen

EAC

Klassifizierung

27-13-08-06
27-13-08-06
27-13-08-06
27-13-08-06
EC000942
EC000942
85363010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zwischenstecker PHOENIX 2882200 - MNT-1 D
Der Zwischenstecker 2882200 - MNT-1 D von PHOENIX CONTACT mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, ist der perfekte Schutz gegen Überspannungen. Der Zwischenstecker der IEC Prüfklassen III/T3 mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend.. Montiert wird der Zwischenstecker 2882200 - MNT-1 D mittels Stecken in eine Netzsteckdose.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen