Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Zwischenstecker PHOENIX 2882284 - MNT-TV-SAT D

Artikelnummer: 103428
EAN: 4046356073516
  • MNT-TV-SAT D - Rundfunk/TV
  • IEC Prüfklasse: III/T3
  • Nennspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: -25...75 °C
  • Baugröße (H x B): 107 x 63 mm
  • Montageart: Stecken in Netzsteckdose
  • Ländertypen: D/A/NL/E/S/FIN/TR
  • Inkl. Kabel
-48 % UVP: 60,65
31,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Zwischenstecker
III; T3
T3
optisch

Elektrische Daten

230 V AC
50 (60) Hz
3 (> 5x) kA

Mechanische Daten

107 x 63 mm
Stecken in Netzsteckdose
F-Connector; Schutzkontaktstecker/-steckdose

Umgebungsbedingungen

-25 °C
75 °C

Weitere Informationen

EAC

Klassifizierung

27-13-08-10
27-13-08-10
27-13-08-10
27-13-08-10
EC000943
EC000943
85363010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zwischenstecker PHOENIX 2882284 - MNT-TV-SAT D
Der Zwischenstecker 2882284 - MNT-TV-SAT D von PHOENIX CONTACT mit Überspannungssschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und TV-Geräten, ist der perfekte Schutz gegen Überspannungen. Der Zwischenstecker der IEC Prüfklassen III/T3 mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend.. Montiert wird der Zwischenstecker 2882284 - MNT-TV-SAT D mittels Stecken in eine Netzsteckdose.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen