Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Zwischenstecker PHOENIX 2882381 - MNT-TAE D

Artikelnummer: 103429
EAN: 4046356073455
  • MNT-TAE D - Telekommunikation
  • Typ 3
  • IEC Prüfklasse: III/T3; C1/C2/C3/D1
  • Nennspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: -25...75 °C
  • Baugröße (H x B): 103 x 63 mm
  • Montageart: Stecken in Netzsteckdose
  • Inkl. Kabel
-47 % UVP: 62,30
32,76
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Zwischenstecker
III/T3; C1/C2/C3/D1
T3

Elektrische Daten

230 V AC
50 (60) Hz
3 (> 5x) kA

Mechanische Daten

103 x 63 mm
Stecken in Netzsteckdose
RJ12-/TAE 6; Schutzkontaktstecker/-steckdose

Umgebungsbedingungen

-25 °C
75 °C

Weitere Informationen

EAC

Klassifizierung

27-13-08-10
27-13-08-10
27-13-08-10
27-13-08-10
EC000943
EC000943
85363010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zwischenstecker PHOENIX 2882381 - MNT-TAE D
Der Typ 3 Zwischenstecker 2882381 - MNT-TAE D von PHOENIX CONTACT mit Überspannungssschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss eines Endgerätes mit analoger oder digitaler Telekommunikationsschnittstelle (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken ( < 300 m ) bis zu 80 MBit/s), ist der perfekte Schutz gegen Überspannungen. Der Zwischenstecker der IEC Prüfklassen III/T3 mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend. Montiert wird der Zwischenstecker 2882381 - MNT-TAE D mittels Stecken in eine Netzsteckdose.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen