Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Multifunktions-Zeitrelais
  • Analog
  • 13 Zeitfunktionen
  • 10 Zeitbereiche
  • 20...240 V AC/12...240 V DC
  • 1 x Wechsler Kontakt
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschlüsse IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Ansprechverzögerung/Einschaltwischer/Blinker mit Pausenbeginn/Blinker mit Impulsbeginn/ansprechverzögerter Impulsgeber/Rückfallverzögerung/Ansprech-/Rückfallverzögerung/Impulsformer (negative Flanke)/Impulsformer/retriggerbarer Impulsformer/Toggle-Relais/addierende Ansprechverzögerung (negative Flanke)/addierende Rückfallverzögerung

Analoges Multifunktions-Zeitrelais Selec 600XU-A-1-CU

Artikelnummer: 102079
EAN: 8906030303932
Passendes Zubehör
Technische Daten

Multifunktionsrelais

13

Multifunktion

10

0,1...1/0,3...3 (s/min/h), 1...10/3...30 (s/min)

Drehknöpfe

1 x Wechsler

20...240 V AC/12...240 V DC

(Schließer) 5 A, (Öffner) 3 A bei 250 V AC

17,5 mm

90 mm

60 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

cULus
CE
RoHS

Erweiterte Artikelbeschreibung
Analoges Multifunktions-Zeitrelais Selec 600XU-A-1-CU
Das analoge Multifunktions-Zeitrelais 600XU-A-1-CU von Selec bietet 13 Zeitfunktionen in 10 Zeitbereichen von 0,1 Sekunden bis 3 Stunden. Das Zeitrelais 600XU-A-1-CU ist für eine einfache Tragschienen-Montage vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden. Mit den umfangreichen Zeitfunktionen, die per Drehknopf eingestellt werden können, bietet das Multifunktions-Zeitrelais 600XU-A-1-CU eine Lösung für fast alle Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 46
Bewertungen 12
Bewertungen 6
Bewertungen 4
Bewertungen 1