Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
IEC Prüfklasse
EN Type
Stromversorgungssystem IEC
Schutzpfade
Polzahl
Signalart
Betriebsspannung
Betriebsstrom

Überspannungsschutz

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

DT-LAN-CAT.6+ - Class EA (CAT.6A), RJ45, IEC Prüfklasse: B2/C1-3/D1, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...70 °C, Baugröße (H x B x T): 102 x 25 x 63,5 mm, Montageart: Anschlussspezifisches Stecken/Tragschiene (35 mm)

89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
141,50 EUR
Sofort Verfügbar

VAL-SEC-T2-1S-350-FM - Typ 2, TN-S/TT, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/ 125 V DC (200 mA DC) , Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 97,9 x 24,4 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm), Fernmeldekontakt

82,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-44%
UVP:
146,70 EUR
Sofort Verfügbar

VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Typ 2, IEC Prüfklasse: II/T2, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 89,9 x 49,2 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)

139,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-45%
UVP:
252,50 EUR
Sofort Verfügbar

FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - Typ 1, TN-S/TT, IEC Prüfklasse: I/II/T1/T2/I, Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 95,2 x 142,4 mm, Montageart: Tragschiene (35 mm)

459,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-44%
UVP:
819,30 EUR
Sofort Verfügbar

MNT-1 D - IEC Prüfklasse: III/T3, Nennspannung: 230/400 V DC (TN/TT - nur mit RCD-Nutzung), Schutzart: IP20 (Kindersicherung), Umgebungstemperatur: -25...75 °C, Baugröße (H x B): 76 x 56 mm, Montageart: Stecken in Netzsteckdose, Optische Power- und Defektanzeige, Ländertypen: D/A/I/NL/S/E/N/FIN

19,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-48%
UVP:
37,75 EUR
Sofort Verfügbar

PT-IQ-PTB-PT - 2 x Öffner, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...70 °C, Baugröße (H x B x T): 109,3 x 17,7 x 77,5 mm, Leiterquerschnitt: 0,2...2,5 (flexibel)/4 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)

129,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
UVP:
162,30 EUR
Sofort Verfügbar

VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Typ 2, Wechsler, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 97,9 x 49,2 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm), Mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1/L2/ L3/N/PE) und Fernmeldekontakt

156,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
267,20 EUR
Sofort Verfügbar

C-SAT-BOX - F-Connector, IEC Prüfklasse: B2/C1-3/D1, Nennspannung: 14 (vertikal)/18 (horizontal) V DC, Schutzart: IP40, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B x T): 109,3 x 17,7 x 77,5 mm, Montageart: Schraubmontage

87,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-46%
UVP:
161,40 EUR
Sofort Verfügbar

FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - Typ 1, 3-polig, TN-C, IEC Prüfklasse: I/II; T1/T2; T1; I, Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 95,2 x 106,8 mm, Montageart: Tragschiene (35 mm)

364,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-44%
UVP:
647,50 EUR
Sofort Verfügbar

MNT-TV-SAT D - Rundfunk/TV, IEC Prüfklasse: III/T3, Nennspannung: 230 V AC, Umgebungstemperatur: -25...75 °C, Baugröße (H x B): 107 x 63 mm, Montageart: Stecken in Netzsteckdose, Ländertypen: D/A/NL/E/S/FIN/TR, Inkl. Kabel

29,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-49%
UVP:
56,35 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de