Basismodule

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Basismodul SL7 mit Kunststofffuß, Vertikale Montage, Inklusive Deckel, Anzahl Module max. 5 Module, Durchmesser: 70 mm, Farbe: Schwarz, Federzugklemmen
Artikelnummer: 101268
-44 % UVP: 75,30
42,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Basismodul SL7 mit Kunststofffuß, Horizontale Montage, Inklusive Deckel, Max. 5 Module, Durchmesser: 70 mm, Farbe: Schwarz, Federzugklemmen
Artikelnummer: 101267
-44 % UVP: 64,77
36,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Bis zu 5 Module, Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, Farbe: dunkelgrau, Umgebungstemperatur: -25...60 °C
Artikelnummer: 110869
UVP: 60,90
36,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Basismodul SL7 mit Aluminiumrohr 100 mm und Kunststofffuß, Horizontale Montage, Inklusive Deckel, Max. 5 Module, Durchmesser: 70 mm, Farbe: Schwarz, Federzugklemmen
Artikelnummer: 101266
-44 % UVP: 77,49
43,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, 24 V DC, Direktmontage, IP65, Farbe: Silber, 3,3 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 104194
-10 % UVP: 60,70
54,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR5 Basismodul, Durchmesser: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: silber, Höhe: 111 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109047
-10 % UVP: 39,60
35,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, 24 V DC, Rohrmontage, IP65, Farbe: Weiß, 1 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 104191
-10 % UVP: 76,70
69,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR7 Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: weiß, Höhe: 111 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109064
-10 % UVP: 40,60
36,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR7 Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz, Höhe: 111 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109066
-10 % UVP: 40,60
36,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Basismodul SL7 mit Aluminiumrohr 100 mm und Lochschraube, Horizontale Montage, Inklusive Deckel, max. 5 Module, Durchmesser: 70 mm, Farbe: Schwarz, Federzugklemmen
Artikelnummer: 101269
-44 % UVP: 134,55
75,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR5 Basismodul, Durchmesser: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: weiß, Höhe: 111 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109046
-10 % UVP: 35,90
32,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Bis zu 5 Module, Betriebsspannung: 110...240 V AC, Schutzart: IP66, Farbe: dunkelgrau, Umgebungstemperatur: -25...60 °C
Artikelnummer: 110868
UVP: 203,00
121,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, 24 V DC, Direktmontage, IP65, Farbe: Weiß, 1,3 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 104195
-10 % UVP: 50,80
45,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR5 Basismodul, Durchmesser: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz, Höhe: 111 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109048
-10 % UVP: 36,80
33,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR5 Basismodul, Durchmesser: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz, Höhe: 99 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109051
-10 % UVP: 36,80
33,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, Betriebsspannung: 5 V DC über USB 2.0, Betriebssystem: Windows 8.1 (außer Windows 8RT/8.1RT) - Windows®10 - Linux, Farbe: weiß, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 109111
-10 % UVP: 193,30
174,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Basismodul, Durchmesser: 60 mm, Bis zu 5 Module, Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Farbe: Dunkelgrau, Umgebungstemperatur: -25…50 °C
Artikelnummer: 112447
UVP: 50,80
30,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR5 Basismodul, Durchmesser: 50 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: weiß, Höhe: 99 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109049
-10 % UVP: 35,90
32,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR7 Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: silber, Höhe: 99 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109068
-10 % UVP: 48,20
43,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR7 Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: weiß, Höhe: 99 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109067
-10 % UVP: 40,60
36,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, 24 V DC, Rohrmontage, IP65, Farbe: Silber, 3 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 104188
-10 % UVP: 86,60
77,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR7 Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Montage: Direktmontage, Schutzart: IP65, Farbe: silber, Höhe: 111 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 109065
-10 % UVP: 48,20
43,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, 24 V DC, Rohrmontage, IP65, Farbe: Silber, 3 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 104190
-10 % UVP: 86,60
77,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LR6 Basismodul, Durchmesser: 60 mm, Betriebsspannung: 5 V DC über USB 2.0, Betriebssystem: Windows 8.1 (außer Windows 8RT/8.1RT) - Windows®10 - Linux, Farbe: schwarz, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 109112
-10 % UVP: 193,30
174,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Basismodul, Durchmesser: 60 mm, Bis zu 5 Module, Betriebsspannung: 100...240 V AC, Farbe: Dunkelgrau; Umgebungstemperatur: -25…50 °C
Artikelnummer: 112454
UVP: 182,50
109,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute