Signalleuchten


Signalleuchten für einen guten Überblick

Signalleuchten zeigen in der Industrie verlässlich den Betriebszustand jeglicher Anlagen und Maschinen. Diese praktischen Komplettgeräte sind im kompakten Format und in diversen Farben erhältlich und können vielseitig und flexibel eingesetzt werden, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in beengten Raumsituationen. Dabei wird ihre Helligkeit durch das Format nicht eingeschränkt.

Handliche Alternative

Im Gegensatz zu Signalsäulen bieten Signalleuchten mit ihrem handlichen Format eine Alternative für weniger große Applikationen. Die besonders langlebigen, wartungsfreien und durch ihren geringen Verbrauch umweltfreundlichen Leuchten sind dank neuester LED-Technologie sehr hell und robust. Sie sind bis zu 100.000 Betriebsstunden einsatzfähig in einem Temperaturbereich von -30 °C bis zu 50 °C und zudem äußerst schock- und vibrationsfest.

Die kompakten Signalleuchten sind eine optimale Lösung für viele Anwendungen:

  • Prüfvorrichtungen
  • Zutrittskontrollen
  • Kleine Produktionsanlagen

Durch Federkraftklemmen gestaltet sich die Montage äußerst einfach und schnell.

 

Signalleuchten bei Automation24

Für verschiedene Signale kann zwischen unterschiedlichen Farben ausgewählt werden. Im Sortiment von Automation24 stehen Signal LED-Leisten von LED2WORK und verschiedenfarbige kompakte Signalleuchten von PATLITE zur Auswahl. Ganz gleich ob mit neutralem weißen Licht, wie die Signalleuchte PATLITE NE-24A-C oder mit warnendem roten Licht, wie die Signalleuchte PATLITE NE-24A-R. Weiterhin können Sie auch auf grüne, gelbe und blaue Signalleuchten zurückgreifen. Mit der Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1ANN-M erhalten Sie außerdem ein Produkt mit gleich 7-farbiger LED-Beleuchtung, welche Sie durch entsprechende Verdrahtung individuell einstellen und definieren können. Die Multicolor Variante ist auch mit integriertem Summer, wie PATLITE NE-M1ANB-M, bzw. mit Summer und kapazitivem Handtaster, wie PATLITE NE-M1ATB-M, erhältlich.

Für Applikationen, die Leuchten mit variabel kombinierbaren Modulen und zusätzlich akustischen Signaltönen voraussetzen, eignen sich die Signalsäulen von Eaton, PATLITE und ifm.

Bei Automation24 finden Sie Signalleuchten von PATLITE und LED2WORK in einer vielfältigen Farbauswahl zu Top-Preisen. Wählen Sie die für Ihre Applikation passende Signalleuchte und machen Sie visuell auf den Betriebsprozess aufmerksam!