Konduktiver Leitfähigkeitssensor, Hygienisch, Medien: Rein- und Reinstwasser, Zellkonstante: k=0,01 cm⁻¹, Messbereich: 0,04...20 µS/cm, Sensor: Pt1000 KLasse A, Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C), Prozesstemperatur: -20...120 °C, Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C, Schutzart: IP68, Schnittstellen: Memosens, Prozessanschluss: NPT 1/2, Anschluss: Messkabel CYK10