• Redox-Sensor
  • Messprinzip: ORP/Redox
  • Messbereich: -1.500...1.500 mV
  • Integrierter Temperatursensor: NTC 30
  • Glaselektrode mit Teflondiaphragma
  • Messelement: Goldstift
  • Schnittstellen: Memosens
  • Schaftlänge: 120 mm
  • Prozessdruck: 0,8...17 bar
  • Prozesstemperatur: -15...135 °C
  • Schutzart: IP68

Redox-Sensor Endress+Hauser Memosens CPS12E-AA7GAA2

Artikelnummer: 107011
EAN: 4250738125537
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Redox-Sensor

ORP / Redox

Redox-Messung

-1500...1500 mV

0,8...17 bar

Pg 13,5

Memosens-Steckkopf

FKM
Gold

-15 °C

135 °C

IP68

Memosens

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Redox-Sensor Endress+Hauser Memosens CPS12E-AA7GAA2
Der Redox-Sensor Memosens CPS12E-AA7GAA2 von Endress+Hauser mit Glaselektrode dient der zuverlässigen Redox-Messung in Standardanwendungen oder der Langzeitüberwachung in der Prozess-, Wasser- und Abwasserindustrie. Er verfügt über eine Schaftlänge von 120 mm und eine Messoberfläche aus Gold. Der Redox-Sensor Memosens CPS12E-AA7GAA2 mit einem Messbereich von -1.500...1.500 mV kann durch die Memosens 2.0-Technologie umfangreich Kalibrier- und Prozessdaten speichern, was die perfekte Grundlage für IIoT-Dienste ist. Mögliche Einsatzbereiche sind unter anderem Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, die chemische Industrie sowie die Zellstoff- und Papierindustrie.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0