Zylindersensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer, DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)
Artikelnummer: 100153
-15 % UVP: 47,60
40,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP67, 2 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 104517
-15 % UVP: 26,10
22,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
Artikelnummer: 100152
-15 % UVP: 46,00
39,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer, DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 100151
-15 % UVP: 42,90
36,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
Artikelnummer: 104518
-15 % UVP: 28,80
24,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, 0,3 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung (drehbar)
Artikelnummer: 102992
-15 % UVP: 52,00
44,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)
Artikelnummer: 104519
-15 % UVP: 30,70
26,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Zylindersensoren – Präzise Kolbenpositionierung an Pneumatikzylindern

In den meisten Automatisierungssystemen sind Zylindersensoren aus dem Bereich der Positionssensoren unerlässlich bei der Steuerung der Produktion.

Die Zylindersensoren werden in die T-Nut von Zylindern eingesetzt und mechanisch fixiert, um die Endlagen des Kolbens im Pneumatikzylinder abzufragen. Die Detektion erfolgt dabei durch die Zylinder-Gehäusewand aus nicht magnetisierbarem Material.

Die Sensoren reagieren auf einen Ringmagneten, der an der Kolbenstange angebracht ist. Jedes Mal wenn dieser sich im Erfassungsbereich des Zylindersensors befindet, wird daher ein Signal zur Weiterverarbeitung an die Steuerung gegeben.

Positionserkennung durch Zylindersensoren in verschiedenen Applikationen

Auf eine präzise Positionserfassung an Zylindern zur Gewährleistung einer reibungslosen Produktion kommt es zum Beispiel in folgenden Einsatzbereichen an:

  • Verpackungstechnik
  • Handlingstechnik
  • Sondermaschinenbau
  • Verfahrenstechnik
  • Fabrikautomation

Zylindersensoren weisen sich durch ihre hohen Schaltfrequenzen, der mechanische Unempfindlichkeit gegenüber Staub und Schmutz sowie der leichten Handhabung aus. Aus diesem Grund qualifizieren sie sich auch für weitere Einsatzbereiche rund um die Automatisierung.

 

Zylindersensoren von ifm bei Automation24 zu Bestpreisen kaufen

Im Sortiment von Automation24 sind unter den Sensoriksystemen sind zwei verschiedene Bauarten von Zylindersensoren des Hersteller ifm erhältlich.

Die eine Bauvariante arbeitet durch die zuverlässige magnetische Reed-Technik mit einer Schaltfrequenz von 1.000 Signalen pro Sekunde, mit Gleich- oder Wechselspannung.

Die anderen Zylindersensoren verwenden eine GMR-Zelle, die maximal 10.000 Signale pro Sekunde liefern kann. Zudem ist ein Kurzschluss- und Überspannungsschutz standardmäßig verbaut.

Die Zylindersensoren sind mit oder ohne M8 sowie M12-Anschlussstecker am PUR-Kabel erhältlich. Durch ihr selbstklemmendes Fixierungssystem sind sie einfach zu justieren und montieren.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Zylindersensoren zu sehr günstigen Preisen.

Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation und erfassen Sie zuverlässig die Kolbenstellungen in Ihren Pneumatikzylindern!