Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.
PNOZmulti 2 digitales Ein-/Ausgangsmodul, Sichere digitale Eingänge: 8, Sichere digitale Ausgänge: 4, PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %), Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Basisgerät, Sichere digitale Eingänge: 12, Sichere digitale Ausgänge: 4, Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 8, Schnittstellen: Mini-USB, Statusanzeige: LED, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 45 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör, Geringe Erweiterbarkeit, Chipkarte (32 kB) als Speichermedium nicht im Lieferumfang enthalten
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 digitales Ein-/Ausgangsmodul, Sichere digitale Eingänge: 4, Sichere Ausgänge: 4 (Relais), PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %), Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Basisgerät, Sichere digitale Eingänge: 6, Sichere digitale Ausgänge: 4, Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 2, Schnittstellen: Mini-USB, Statusanzeige: LED, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör, Keine Erweiterbarkeit, Chipkarte (32 kB) als Speichermedium nicht im Lieferumfang enthalten
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Basisgerät, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Schnittstellen: USB/2 x Ethernet 10/100 MBit/s mit Switch, Querschlusserkennung, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige: LED, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 45 x 101,4 x 120,2 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör, Inkl. USB-Speicher (512 MB)
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 digitales Eingangsmodul, Sichere digitale Eingänge: 16, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %), Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Basisgerät, Sichere digitale Eingänge: 12, Sichere digitale Ausgänge: 4, Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 8, Schnittstellen: Mini-USB, Querschlusserkennung, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige: LED, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 45 x 101,4 x 120,2 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör, Chipkarte (32 kB) als Speichermedium nicht im Lieferumfang enthalten
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Bewegungsüberwachungssmodul, Überwachbare Achsen: 2, Eingänge Näherungsschalter: 4, Eingänge Inkrementalgeber: 2, PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 111 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul, Protokoll: CANopen, Übertragungsrate: einstellbar 10/20/50/125/250/500/800 kBit/s oder 1 Mbit/s, Anzeige: LED, Feldbusanschluss: Sub-D-Stecker (9-polig), Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 115 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 13 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul, Protokoll: PROFINET, Übertragungsrate: 100 MBit/s, Schnittstellen: 2 x RJ45, Anzeige: LED, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 110,4 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
PNOZmulti 2 digitales Ausgangsmodul, Nicht sichere digitale Ausgänge: 14, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul, Protokoll: Modbus, Übertragungsrate: 10 MBit/s; 100 MBit/s, Schnittstelle: 2 x RJ45/Modbus-TCP, Anzeige: LED, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 111 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
PNOZmulti 2 analoges Eingangsmodul, Sichere analoge Eingänge: 4x 4-20 mA, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %), Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul, Protokoll: EtherNet/IP (TM) , Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Anzeige: LED, Schnittstelle: RJ45, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 110,4 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
PNOZmulti 2 Relaisausgangssmodul, Sichere Ausgänge: 2 (Relais), Statusanzeige: LED, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul, Protokoll: EtherCAT, Übertragungsrate: 100 MBit/s, Anzeige: LED, Schnittstellen: 2 x RJ45, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 115 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
PNOZmulti 2 Bewegungsüberwachungssmodul, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Überwachbare Achsen: 1, Eingänge Näherungsschalter: 2, Eingänge Inkrementalgeber: 1, PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 111 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
PNOZmulti 2 digitales Ein-/Ausgangsmodul zur Pressensteuerung, Sichere digitale Eingänge: 8, Sichere digitale Ausgänge: 2, PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %), Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.