Luftfeuchtemessgeräte

Hygro-/Thermo-/Barometer, Mit Alarmfunktion (integrierte Hupe), Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck, Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F./10...1.100 mbar, Ausgang: serielle Schnittstelle, Anzeige: LCD 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm
Artikelnummer: 108365
242,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygro-/Thermometer, Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte, Messbereich: -20...70 °C/10...95 % r.F., Anzeige: 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten), Material: Gehäuse: ABS, Maße: Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm
Artikelnummer: 108380
175,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygro-/Thermometer, Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte, Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F., Anzeige: LCD 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 9 V -Batterie (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 106 x 67 x 30 mm
Artikelnummer: 108366
223,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygro-/Thermo-/Strömungsmeter, Mit Datenlogger (Datensätze autom. 5.300/manuell 1.000), Mit Oberflächenfühler GOF 400 VE (Typ K) und Luftfeuchte-/Temperatursensor TFS 0100 E, Funktion: Messung Luftfeuchte/Temperatur/Strömung, Messbereiche: 0...100 % r.F./Raum -40...120 °C/Oberfläche -80...250 °C (Thermoelementeingang)/0...5 m/s (STS 005)/0...20 m/s (STS 020), Anschlüsse: Mini-DIN-Buchse (6-polig)/Mini-Flachstecker Typ K, Ausgang: serielle Schnittstelle oder analog 0-1 V einstellbar, Anzeige LCD 2 x 4 1/2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten), Material Gehäuse: ABS, Maße Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm, Kabellänge: GOF 400 VE 1 m/TFS 0100 E 1,2 m, Inkl. Koffer GKK 3500
Artikelnummer: 108373
450,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.