Prozessanzeigen für Wägetechnik

Prozessanzeige für Wägezellen, Eingänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-50 mV/0-20 mV/-20-20 mV, Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig (rot), Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt: 45 x 93 mm), Maße: 48 x 96 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
Artikelnummer: 109296
216,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Prozessanzeige für Wägezellen, Eingänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-50 mV/0-20 mV/-20-20 mV, Ausgänge: 4 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig (rot), Schnittstellen: RS-485, Spannungsversorgung: 24 V AC/DC, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt: 45 x 93 mm), Maße: 48 x 96 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
Artikelnummer: 109309
275,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Prozessanzeige für Wägezellen, Eingänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-50 mV/0-20 mV/-20-20 mV, Ausgänge: 4 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig (rot), Schnittstellen: RS-485, Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt: 45 x 93 mm), Maße: 48 x 96 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
Artikelnummer: 109308
273,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute