Standard CPU´s

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe, Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port-Switch, Spannungsversorgung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC), Arbeitsspeicher: 100 kByte Programm; 750 kByte Daten, 72 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card (max. 32 GByte) und Busadapter für Port 1 und 2 notwendig
Artikelnummer: 108717
UVP: 752,00
714,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe, PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port-Switch, Spannungsversorgung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC), Schaltstrom max.: 1,34 A, Arbeitsspeicher: 300 kB Programm; 1 MB Daten, 25 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card und Busadapter für Port 1 und 2 notwendig

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108718
UVP: 886,00
841,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 23 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe, PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port-Switch, Spannungsversorgung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC), Schaltstrom max.: 4,7 A, Arbeitsspeicher: 300 kByte Programm; 1 MByte Daten, 48 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card und Busadapter für Port 1 und 2 notwendig

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108720
UVP: 1.228,00
1.166,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 25 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher, Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port-Switch, Spannungsversorgung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC), Arbeitsspeicher: 200 kByte Programm; 1 Mbyte Daten, 48 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card (max. 32 Gbyte) und Busadapter für Port 1 und 2 notwendig
Artikelnummer: 108719
UVP: 965,00
916,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 25 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.