Sensortester

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Sensortester, Ausgangsspannung: 5 V DC/24 V DC (umschaltbar), Ausgangsstrom: < 0,2 A (5 V); < 0,15 A (24 V), Testfunktion: PNP/NPN Auto-Detect, Akkukapazität: 2.500 mAh (Li-ion), Theoretische Betriebsdauer: 10 h (24 V; 15 mA), Ladezeit: 4,5 h, Power Bank-Funktion zum Laden externer Geräte z.B. Smartphones, Inkl. USB-Ladekabel und Netzadapter
Artikelnummer: 104275
-25 % UVP: 184,80
138,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sensortester, Sensorversorgung: 24 V DC, Sensorspeisestrom: 100 mA / kurzzeitig 500 mA (Wake-up/strombegrenzt), Ausgangstyp: PNP, Akkukapazität: LiPo-Akku ca. 600–650 mAh, Theoretische Betriebsdauer: > 2 h bei 50 mA Sensorspeisung, Laden über USB-C (nur mit mitgeliefertem Kabel verwenden), Automatische Abschaltung: nach 2 min ohne Nutzung (keine Bluetooth-Verbindung), Bluetooth-Funktion: v4.2 / v5.0 kompatibel, Schutzart: IP40, Kompatibel mit IO-Link 1.0 und 1.1, Inkl. USB-C-Ladekabel / M12-Verbindungskabel und Schutzhülle
Artikelnummer: 112071
222,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute