• Sensortester
  • Ausgangsspannung: 5 V DC/24 V DC (umschaltbar)
  • Ausgangsstrom: < 0,2 A (5 V); < 0,15 A (24 V)
  • Testfunktion: PNP/NPN Auto-Detect
  • Akkukapazität: 2.500 mAh (Li-ion)
  • Theoretische Betriebsdauer: 10 h (24 V; 15 mA)
  • Ladezeit: 4,5 h
  • Power Bank-Funktion zum Laden externer Geräte z.B. Smartphones
  • Inkl. USB-Ladekabel und Netzadapter

Sensortester Datasensing ST 300D

Artikelnummer: 104275
EAN: 4250738113442
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Sensortester Datasensing ST 300D
Der Sensortester ST 300D von Datasensing ist die optimale Lösung um Sensoren testweise mit Spannung zu versorgen und das Ausgangssignal von binären Sensoren zu prüfen. Der Sensortester liefert eine Ausgangsspannung von wahlweise 5 oder 24 V DC, das Ausgangssignal PNP oder NPN von 2- bzw. 3-Leitersensoren wird über den Auto-Detect-Eingang automatisch erkannt. Dank der hohen Kapazität des integrierten Li-Ionen-Akkus reicht eine Ladung für bis zu 10 Stunden Betrieb. Aufgeladen wird der Sensortester über das mitgelieferte Netzteil und USB-Kabel. Zusätzlich kann das Gerät auch als Power Bank verwendet werden um z.B. ein Smartphone zu laden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 3
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0