Einstechfühler, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...400 °C, Medien: weichplastische Medien, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 1,5 mm, Fühlermaterial: V4A, Genauigkeit: Klasse 1, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
Redoxelektrode, Messbereich: ±2.000 mV/0...80 °C, Leitfähigkeit: >100 µS/cm, Diaphragma: 2 x Keramik, Schaft: Tyril ca. Ø 12 x 120 mm, Metallelektrode: Platinkalotte Ø 5 mm, Anschluss: BNC (Kabel 1 m), Minimale Eintauchtiefe: 15 mm
Schnittstellenadapter, Für den PC-Anschluss von Handmessgeräten der Serie 3xxx, USB 2.0/Klinkenstecker 3,5 mm, Mit galvanischer Trennung, Kabellänge: ca. 2 m
Oberflächenfühler, Messpitze: federndes Kupfer-Plättchen (Ø 4 mm), Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...500 °C, Für gerade und feste Oberflächen, Genauigkeit: Klasse 1, Fühlerlänge: 130 mm, Fühlerdurchmesser: 3 mm, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1 m (Silikon), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Oberflächenfühler mit Spiralfeder, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...900 °C, Genauigkeit: Klasse 1, Fühlerlänge: 130 mm, Fühlerdurchmesser: 8 mm, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1 m (Silikon), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Tauchfühler, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...550 °C, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Fühlerlänge: 130 mm, Fühlerdurchmesser: 1,5 mm, Fühlermaterial: V4A, Genauigkeit: Klasse 1, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1 m (Silikon), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Oberflächenfühler mit Thermoelement-Federbändchen, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...400 °C, Genauigkeit: Klasse 1, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1 m (Silikon), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Einstechfühler, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...550 °C, Medien: weichplastische Medien, Fühlerlänge: 130 mm, Fühlerdurchmesser: 3 mm, Fühlermaterial: V4A, Genauigkeit: Klasse 1, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1 m (Silikon), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Windows-Software für GMH 3xxx/GMH 5xxx Handmessgeräte mit Loggerfunktion, Systemvoraussetzungen: 1 GHz CPU - 1 GB RAM - 100 MB HDD ab Windows 7 SP 1 (32 oder 64 Bit) - Schnittstellenadapter für GMH 3xxx (GRS 3100/GRS 3105/ USB 3100 N) oder für GMH 5xxx (USB 5100), Sprachen: DE/EN/FR/CS
Einstechfühler, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...1.000 °C, Medien: weichplastische Medien, Fühlerlänge: 130 mm, Fühlerdurchmesser: 3 mm, Fühlermaterial: V4A, Genauigkeit: Klasse 1, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1 m (Silikon), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Asphaltfühler, Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni), Messbereich: -65...550 °C, Medien: Flüssigkeiten/weichplastische Medien, Fühlerlänge: 180 mm, Fühlerdurchmesser: 8 auf 3 mm, Fühlermaterial: V4A, Genauigkeit: Klasse 1, Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker, Kabel: 1,2 m (Silikon/Spiralkabel), Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.