PROFINET- / PROFIBUS-Gateways

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


PROFINET Koppler DP/PN, Schnittstellen: PROFINET (X1) / PROFIBUS, Übertragungsrate PROFINET: max. 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate PROFIBUS: max. 12 Mbit/s, E/A-Abbildgröße: max. 244 Byte Eingangs-/Ausgangsdaten, Anzahl projektierbarer Slots: 16, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 2 x RJ45 (integrierter Switch)/D-Sub 9-Buchse, Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109327
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/PN, Schnittstellen: 2 x PROFINET (X1/X2), Übertragungsrate: bis 100 Mbit/s vollduplex, E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes, Anzahl projektierbare Slots:16, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109323
583,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator PROFIBUS, Serieller Master - PROFIBUS-Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108957
609,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: 9-polige D-Sub-Buchse; Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108969
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108968
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108972
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP, Schnittstellen: PROFINET (X1)/ PN/ModbusTCP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate ModbusTCP: 10/100 Mbit/s vollduplex, E/A-Abbildgröße PROFINET: max. 1.024 Bytes, E/A-Abbildgröße ModbusTCP: 65536 Coils/Eingänge/Register, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109324
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/EtherNetIP, Schnittstellen: PROFINET (X1) / PN/EtherNet/IP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate EtherNet/IP: 10/100 Mbit/s voll-/halbduplex, E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, bis zu 3 Eingangs-/Ausgangsbaugruppen, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109325
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET Serieller Master - PROFINET IO-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108959
640,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108970
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108966
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Common Ethernet - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108974
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT-Slave - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108971
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen® Master (nach DSP301 V4.2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109318
581,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway Layer 2, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CAN Layer 2 (11-Bit oder 29-Bit Identifier), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109321
581,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice - PROFIBUS I, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 177 x 98 mm
Artikelnummer: 110324
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice - PROFINET IO Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 177 x 98 mm
Artikelnummer: 110325
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Ethernet/IP Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108965
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Slave, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen (nach DSP301 V4.2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109322
581,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.