• Anybus Kommunikator
  • PROFINET IO-Device - EtherCAT Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC4020 - Anybus Communicator - PROFINET IO-Device – EtherCAT Slave

Artikelnummer: 108970
EAN: 4250738138568
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
EtherCAT

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x RJ45

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC4020 - Anybus Communicator - PROFINET IO-Device – EtherCAT Slave
Der Anybus Kommunikator ABC4020 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen einem PROFINET- und einem EtherCAT-Netzwerk mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4020 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0