Kabelbinder

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Kabelbinder 100 x 2,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 101769
0,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 200 x 3,6 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103046
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 300 x 4,8 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103050
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 202 x 2,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103045
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 303 x 3,6 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103047
3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 300 x 7,8 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103053
10,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 202 x 4,8 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103048
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 2 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabelbinder 430 x 4,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103051
9,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 530 x 4,8 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103052
12,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 366 x 7,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103054
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 250 x 4,8 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103049
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 450 x 7,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103055
15,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 540 x 7,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6 Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 103056
21,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 200 x 7,5 mm, Wiederlösbar, Farbe: schwarz, Material: Polyamid 6.6, Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108474
7,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 200 x 4,6 mm, Kugelverschluss, Material: Edelstahl (AISI 316), Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108468
31,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 300 x 4,6 mm, Kugelverschluss, Material: Edelstahl (AISI 316), Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108470
45,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Sicherheitskabelbinder, Maße (L x B): 422 x 7 mm, Beschriftungsfeld (L x B): 80,9 x 30,1 mm, Material: Polyamid 6.6, Temperaturbeständigkeit: -40...105 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108476
16,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 370 x 7,6 mm, Wiederlösbar, Farbe: schwarz, Material: Polyamid 6.6, Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108475
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder 1.000 x 12,5 mm, Schwarz, Material: Polyamid 6.6, Temperaturbeständigkeit: -40...85 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 50 Stück
Artikelnummer: 103057
46,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 679 x 7,9 mm, Kugelverschluss, Material: Edelstahl (AISI 316), Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108473
100,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 521 x 7,9 mm, Kugelverschluss, Material: Edelstahl (AISI 316), Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108472
74,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelbinder, Maße (L x B): 360 x 7,9 mm, Kugelverschluss, Material: Edelstahl (AISI 316), Temperaturbeständigkeit: -80...500 °C, Spezifikation: UL 94 V2, Verpackungseinheit: 100 Stück
Artikelnummer: 108471
61,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Kabelbinder im Kurzporträt

Miteinander verwickelte Kabel voneinander zu trennen ist ein sehr aufwändiger und zeitintensiver Vorgang. Kabelbinder wirken dem entgegen. Sie sind essenziell, um Kabel geordnet zu verlegen und den Überblick zu bewahren.

Erfunden wurden sie im Jahr 1954 durch George M. Rapata. Es gibt sie in unterschiedlichen Breiten, Längen und Farben sowie aus unterschiedlichen Materialen wie zum Beispiel Polyamid 6.6, Polyurethan und Edelstahl. Seit 1968 werden Kabelbinder statt aus PVC hauptsächlich aus Polyamid 6.6 durch ein Spritzgussverfahren hergestellt. Damit einher gehen verbesserte Produkteigenschaften wie Witterungsbeständigkeit. Dazu sind sie flammenhemmend, form- und abriebfest, beständig gegen Fette, Öle, Chlorat, Alkalien sowie Temperaturen von -40 °C bis +85 °C. Eine Säurebeständigkeit liegt bedingt vor.

Kabelbinder – vielfältig einsetzbar

Kabelbinder dienen der geordneten Befestigung von Kabeln an Objekten oder untereinander. Daher finden sie vielfältigen Einsatz in zum Beispiel nachfolgenden Branchen:

  • Elektroindustrie
  • Baugewerbe
  • Garten- und Landwirtschaft
  • Automobilindustrie
  • Luftfahrttechnik

 

Jetzt bei Automation24: Kabelbinder der BIT Bierther GmbH für eine zuverlässige Befestigung

In der Kategorie Installations- & Montagematerial aus dem Bereich Verbindungstechnik finden Sie neben Kabelbefestigungen, Kabelschutzschläuchen und isolierten Aderendhülsen auch Qualitäts-Kabelbinder des Herstellers BIT Bierther GmbH. Diese sind zu günstigen Preisen ab Lager verfügbar. Die Kabelbinder bestehen aus dem Material Polyamid 6.6. und garantieren eine hohe Zugkraft sowie zuverlässige Befestigung. Die Kabelbinder können Sie in den Breiten 2,5 mm bis 12,5 mm und in den Längen 100 bis 1000 mm erwerben. Sie erfüllen die Brandschutzeigenschaften nach UL 94 V2.

Kaufen Sie jetzt Kabelbinder von BIT Bierther GmbH zu Bestpreisen bei Automation24 und sorgen Sie für eine sichere und geordnete Befestigung Ihrer Kabel.