Prozesszuhaltungen

Icon Kundensupport   Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Ankerplatte für Prozesszuhaltung 6N000020, Material Bodenplatte: Aluminium, Zuhaltekraft: 1.000 N

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109486
78,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für kleine Schutzklappen, Zuhaltekraft: 600 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106651
332,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 1.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109481
333,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 1.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110507
327,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ankerplatte für Zuhaltungen HOLDX RS1-P8-S-B/RS1-P8-W-B von SSP, RFID Tag, Feste Rasterung, Rastkraft: 50 N, Permanentmagnet, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID- Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Bauform kurz
Artikelnummer: 106652
43,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Ankerplatte für Prozesszuhaltung 6N000023, Material Bodenplatte: Aluminium, Zuhaltekraft: 2.000 N

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109487
95,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für große Schutztüren, Zuhaltekraft: 1.200 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106659
359,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 2.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110508
342,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ankerplatte für Zuhaltungen HOLDX RL1-P8-S-B/RL1-P8-W-B von SSP, RFID Tag, Feste Rasterung, Rastkraft: 50 N, Permanentmagnet, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID- Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Bauform: lang
Artikelnummer: 106653
82,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für kleine Schutzklappen, Zuhaltekraft: 600 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106658
343,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltekraft: 2.000 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 260 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Reihenschaltung möglich, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109485
347,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für große Schutztüren, Zuhaltekraft: 1.200 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106660
370,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute