Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektromagnetische Prozesszuhaltung für große Schutztüren
  • Zuhaltekraft: 1.200 N
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Ausgangsart: 2 x OSSD
  • Ausgangsart: PNP (Transistor)
  • RFID-Codierung: codiert
  • RFID-Reaktionszeit: 75 ms
  • RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm
  • Rastkraft: 50 N
  • Anzeige: LED-Zustandsanzeige
  • Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %)
  • Ausgangsstrom max.: 100 mA
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Elektromagnetische Prozesszuhaltung SSP HOLDX RL1-P8-S-B - SP-X-71-001-06

Artikelnummer: 106659
EAN: 4250738123793
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektromagnetische Prozesszuhaltung

HOLDX

1200 N

codiert

75 ms

nein

nein

50 N

LED

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

2,24 E-10

20 Jahre

20,4 V

26,4 V

DC

645 mA

PNP

2 x OSSD

100 mA

17 W

34,4 mm

39,63 mm

239,6 mm

224,1 x 34,4 x 20,1 mm

Stecker M12 (8-polig)

Aluminium schwarz eloxiert
PC
TPE
PBT GF30

-25 °C

55 °C

IP67

Bluetooth
Software-Gateway

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061: 2005 + A2: 2015
EN IEC 61508

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektromagnetische Prozesszuhaltung SSP HOLDX RL1-P8-S-B - SP-X-71-001-06
Die elektromagnetische Prozesszuhaltung HOLDX RL1-P8-S-B - SP-X-71-001-06 von SSP verfügt über eine Zuhaltekraft von 1.200 N und ist perfekt für große Schutztüren. Sie erfüllt die Anforderungen von PL e/Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1 und überzeugt durch ihre kleine und kompakte Bauform. Die PNP-schaltende Prozesszuhaltung verfügt über zwei OSSD-Ausgänge, RFID-Codierung und einen typischen RFID- Schaltabstand von 11 mm. Die Bluetooth-Schnittstelle, die erweiterte LED-Diagnose und das kostenlose Software-Gateway ermöglichen eine einfache Bedienung und Diagnose. Angeschlossen wird die Prozesszuhaltung HOLDX RL1-P8-S-B - SP-X-71-001-06 über einen 8-poligen M12 Stecker. Die passende Ankerplatte ist ebenfalls in unserem Sortiment enthalten und kann seperat bestellt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0