Industriegehäuse (1424 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1771 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Anschlusskabel
  • Steckverbinder: M12-Buchse gerade
  • Polzahl: 8-polig
  • Codierung: A-codiert
  • Leitungsende: offen
  • Kabellänge: 20 m

Anschlusskabel Pilz 540333

Artikelnummer: 113454
EAN: 4046548066098
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M12

8

A

gerade

gelb

20 m

PUR

-25 °C

80 °C

IP68

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Anschlusskabel Pilz 540333
Das Pilz PSEN-Anschlusskabel mit der Bestellnummer 540333 ist für den Anschluss von PSEN-Sensoren vorgesehen. Das achtpolige Anschlusskabel besitzt eine gerade M12-Buchse und ein offenes Leitungsende. Die Kabellänge beträgt 20 m.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0