Leistungsschalter

Leistungsschalter schützen Ihre Motoren und Anlagen wirksam vor Überlast, Kurzschluss und mehr! Hier geht es zu weiteren Informationen.
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Leistungsschalter für Motorenschutz und Starterkombinationen

Ein Leistungsschalter ist ein elektromechanisches Schaltgerät zum Ein- und Abschalten des Stromkreises einer Maschine oder Anlage. Im Störfall bei Kurzschluss oder Überlast schaltet der Leistungsschalter selbstständig ab. Dies dient zum Schutz der Anlage und des Verbrauchers. Auch zum sicheren Trennen der Anlage vom Stromnetz bei Wartungsarbeiten und Änderungen oder zum betriebsmäßigen Schalten von Maschinen mit limitierter Schalthäufigkeit dient der Leistungsschalter. Man unterscheidet zwischen Leistungsschalter für den Motorenschutz, sogenannte Motorschutzschalter, mit integrierter Überlastüberwachung und Leistungsschalter für Starterkombinationen für reinen Kurzschlussschutz.

Industrielle Verwendung von Leistungsschaltern

Leistungsschalter finden in fast allen Bereichen der Industrie Verwendung. Beispielsweise:

  • als Motorschutzschalter für Antriebe
  • als Leistungsschalter für Transformatoren
  • als Schutzschalter für Starterkombinationen

Durch die Schraubanschlusstechnik können die Leistungsschalter einfach montiert und verdrahtet werden.

 

Leistungsschalter von Siemens und Schneider Electric online bei Automation24

In der Kategorie Schutztechnik führt Automation24 Siemens und Schneider Electric Leistungsschalter, die als Teil des SIRIUS Systembaukastens perfekt mit Schützen, Überlastrelais und Sanftstartern kombiniert werden können. Die Komponenten sind in beiden Baugrößen S0 und S00 erhältlich. Der Betriebsstrom bei AC -3 400 V variiert je nach Schalter von 0,2 A bis 36A.

Die Motorschutzschalter von Schneider Electric decken je nach Ausführung im Betriebsstrombereich bei AC-3 400 V einen Bereich von 0,16 bis 32 A ab.

Die Motorschutzschalter von Schneider Electric werden dagegen durch die im Online-Shop erhältlichen Schalt- und Schutztechnik-Module der Reihe TeSys Deca perfekt abgerundet.

Neben Siemens Leistungsschalter für den Motorenschutz, können Sie von diesem Hersteller auch Leistungsschalter für Starterkombinationen erwerben.

An das passende Zubehör für Leistungsschalter hat Automation24 ebenfalls gedacht und bietet Ihnen hier z. B. Hilfs- und Verbindungsbausteine sowie Aufbaugehäuse.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Leistungsschaltern zu sehr attraktiven Preisen.

Wählen Sie jetzt den passenden Leistungsschalter für Ihre Applikation und schützen Sie Ihre Motoren und Anlagen! Produkte, die auf Lager sind, versendet Automation24 bereits binnen 24 Stunden.

Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu den Experten von Automation24 auf!