Aufbauleuchten
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 8 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 342 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 220-240 V AC, Betriebsleistung: 10 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 342 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 12 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 500 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 220-240 V AC, Betriebsleistung: 14 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 500 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 13 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 638 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 220-240 V AC, Betriebsleistung: 15 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 638 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 20 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 910 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 220-240 V AC, Betriebsleistung: 23 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 910 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsleistung: 24 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 1.202 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Aufbauleuchte TECLED, Betriebsspannung: 220-240 V AC, Betriebsleistung: 28 Watt, Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 125°, Länge: 1.202 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: Klemmen, Befestigung: Montage über Winkel (drehbar)
Maschinenleuchte MIDILED, 24 V DC, 7 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 70°, Länge: 148 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte LEANLED, 24 V DC, 7 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 260 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte LEANLED, 24 V DC, 13 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 520 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte LEANLED, 24 V DC, 26 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700K), weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 1.020 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte LEANLED, 24 V DC, 39 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 1.520 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 4 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 100 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 8 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 167 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Artikelnummer: 102585
-5 %
UVP: 95,00 €
90,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 14 Tagen
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 12 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 233 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 16 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 299 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 20 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 365 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 24 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 431 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Maschinenleuchte VARILED, 24 V DC, 28 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 497 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker
Maschinenleuchte FIELDLED II, 24 V DC, 20 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 280 mm, Schutzart: IPX9K, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte FIELDLED II, 24 V DC, 36 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 540 mm, Schutzart: IPX9K, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel
Maschinenleuchte FIELDLED II, 24 V DC, 56 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 790 mm, Schutzart: IPX9K, Anschluss: M12 Stecker, Inkl. Edelstahl Befestigungswinkel