Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Maschinenleuchte
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 10,8 Watt
  • Farbtemperatur: weiß (5.000 K)
  • Leuchtfläche: 222 x 32 mm
  • Beleuchtungsstärke: 2.300 lx bei 0,5 m/675 lx bei 1 m
  • Maße: 250 x 40 x 10 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)

Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-250-W-KST4

Artikelnummer: 106017
EAN: 4250738118782
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Anbauleuchte

MB

weiß (5.000 K)

85 Ra

2300 lx

1590 Lumen

24 V DC

10,8 W

250 mm

Stecker M12 (3-polig)

0,3 m

III

-25 °C

50 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-250-W-KST4
Die Anbau-Maschinenleuchte MB-250-W-KST4 von Eickmann Elektronik bietet hervorragende technische Eigenschaften und eine hohe Widerstandsfähigkeit. Sie erfüllt mit ihrem robusten Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium die hohe Schutzart IP67 und ist somit perfekt für den Einsatz in Werkzeugmaschinen geeignet. Durch die enorm flache Bauform von 10 mm und einer kompakten Länge von 250 mm ist die MB-250-W-KST4 optimal zum Nachrüsten an Maschinen und Anlagen mit wenig Montageraum. Die Maschinenleuchte verfügt über eine Betriebsleistung von 10,8 Watt sowie eine Beleuchtungsstärke von 2.300 lx bei 0,5 m bzw. 675 lx bei 1 m Abstand. Angeschlossen wird die Anbauleuchte über ein 0,3 m langes Kabel mit 3-poligem M12 Stecker.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0