Gabellichtschranken / Rahmenlichtschranken

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Gabellichtschranke, Gabelweite: 80 mm, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, NO/NC, Rotlicht, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103621
85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gabellichtschranke, Gabelweite: 50 mm, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, NO/NC, Rotlicht, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103620
79,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gabellichtschranke, Gabelweite: 120 mm, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, NO/NC, Rotlicht, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103622
129,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gabellichtschranke, Gabelweite: 30 mm, Hell-/Dunkelschaltung, DC PNP, NO/NC, Rotlicht, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103619
100,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rahmenlichtschranke, Aktive Fläche: 70 x 64 mm, Funktion: Statisch/dynamisch, Betriebsspannung: 18-30 V DC, Ausgang: PNP-NO, Infrarotlicht, Auflösung: Ø 1 mm, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103847
367,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rahmenlichtschranke, Aktive Fläche: 150 x 144 mm, Funktion: Statisch/dynamisch, Betriebsspannung: 18-30 V DC, Ausgang: PNP-NO, Infrarotlicht, Auflösung: Ø 3 mm, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104621
459,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rahmenlichtschranke, Aktive Fläche: 100 x 94 mm, Funktion: Statisch/dynamisch, Betriebsspannung: 18-30 V DC, Ausgang: PNP-NO, Infrarotlicht, Auflösung: Ø 2,5 mm, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104619
419,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gabellichtschranke, Gabelweite: 10 mm, Ausgangsfunktion: Hell-/Dunkelschaltung, Betriebsspannung: 10...30 V DC, PNP, Infrarotlicht, Schaltfrequenz: 2,5 kHz, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104921
85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gabellichtschranke, Gabelweite: 20 mm, Dunkelschaltung, 1 x NO/NC, DC PNP, Schaltfrequenz: 2.500 Hz, Lichtart: Rotlicht, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 109940
95,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rahmenlichtschranke, Aktive Fläche: 50 x 35 mm, Funktion: Statisch/dynamisch, Betriebsspannung: 18-30 V DC, Ausgang: PNP-NO, Infrarotlicht, Auflösung: Ø 0,5 mm, Schaltfrequenz: 5 kHz, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104620
344,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Funktionsprinzip von Gabellichtschranken und Rahmenlichtschranken

Gabellichtschranken sowie Rahmenlichtschranken zählen zu der übergeordneten Kategorie der Positionssensoren und arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Einweglichtschranken aus dem Bereich der Lichtschranken und Lichttaster. Das optoelektronische System erkennt demzufolge das Unterbrechen eines Lichtstrahls und löst darauf ein elektrisches Signal aus.

Im Gegensatz zu den klassischen Einweglichtschranken, liegt der Vorteil bei Gabel- und Rahmenlichtschranken darin, dass sich Sender sowie Empfänger in einem Gehäuse befinden. Dadurch entfällt eine zeitraubende Justierung.

Bei den Gabellichtschranken befindet sich Sender und Empfänger jeweils an gegenüberliegenden Gabelauslegern. Bei der Rahmenlichtschranke sind gleich mehrere parallel zueinander liegende Einweglichtschranken verbaut und bilden ein sogenanntes Lichtgitter.

Typische Einsatzgebiete von Gabel- und Rahmenlichtschranken

Gabel- und Rahmenlichtschranken werden zum Beispiel eingesetzt zur:

  • Teileerfassung in Zuführeinheiten
  • Konturerfassung von Bauteilen
  • Bahnkantensteuerung
  • Kantenerkennung
  • Stapelhöhenkontrolle
  • Objekterfassung an Rollbahnen

Wie die Gabellichtschranken eignen sich auch die Rahmenlichtschranken für statische Anwendungen. Darunter sind dauerhafte Unterbrechungen der Lichtstrahlen durch Kleinteile zu verstehen. Darüber hinaus decken sie jedoch auch dynamische Applikationen ab, bei denen die Lichtstrahlen nur kurzzeitig unterbrochen werden. Das geschieht beispielsweise durch Objekte im freien Fall. Somit eignen sie sich zusätzlich für zum Beispiel Auswurfskontrollen an Pressen und Stanzen oder auch Zählaufgaben.

 

Gabellichtschranken und Rahmenlichtschranken online bei Automation24 bestellen – in 24h geliefert

Automation24 bietet Ihnen zum Niedrigpreise hochwertige Gabellichtschranken und Rahmenlichtschranken made in Germany von Eickmann Elektronik. Erstere erhalten Sie mit Gabelweiten von 10 bis 120 mm.

Alle Lichtschranken im Portfolio verfügen über einen PNP-schaltenden Ausgang und weisen hohe Schaltfrequenzen auf. Durch einen präzisen Lichtstrahl als Rotlicht oder Infrarotlicht werden selbst kleinste Bauteile sicher erfasst. Die Empfindlichkeitseinstellung erfolgt dabei über Potentiometer.

Die angebotenen Gabellichtschranken sowie Rahmenlichtschranken bestehen aus robusten Metallgehäusen. Dadurch sind sie besonders verwindungssteif gegenüber herkömmlichen Lichtschranken aus Kunststoff. Dank der hohen Schutzart IP67 sind die Lichtschranken unempfindlich gegenüber Staub, Schmutz, Wasser und sonstigen Flüssigkeiten. Der Anschluss dieser Lichtschranken erfolgt jeweils montagefreundlich über M8-Stecker.

Bei Automation24 finden Sie ausgewählte Gabellichtschranken sowie Rahmenlichtschranken zu günstigen Preisen für eine zuverlässige Kleinteileerkennung. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!