Anschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben, Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571), Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 180 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon-Kabel 2 m
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 180 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon-Kabel 2 m
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 105 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 105 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 5 m Silikon-Kabel
Pt1000 Außentemperaturfühler, Klasse B nach DIN 60751, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Max. 1,5 mm², Inkl. Schrauben und Dübel
Einschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,5/6,5 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Prozessanschluß: G 1/4 B, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4305, Einbaulänge: 20 mm, Schutzart: IP67, 1,5 m Silikon-Kabel
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max.250 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon HT-Kabel 2 m
Pt100 Außentemperaturfühler, Klasse B, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Ansprechzeit t90: 20 Sekunden, Hülsenmaße: 6 x 42 mm, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -35...105 °C, Widerstandskennlinien: 80,31...157,31 Ohm, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 40 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt1000/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -35...105 °C, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 15 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Pt1000 Außentemperaturfühler, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: -50...100 °C, Ansprechzeit t90: 20 Sekunden, Hülsenmaße: 6 x 42 mm, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt1000/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -35...200 °C, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 15 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m Silikon-Kabel
Außentemperaturfühler, Pt100/Klasse B nach DIN 60751, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...260 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, 2 m PFA-Kabel
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.