Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Anschraub-Widerstandsthermometer
  • Pt100/Klasse A
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -50...200 °C
  • Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s
  • Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben
  • Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571)
  • Baulänge: 35 mm
  • Schutzart: IP67
  • 2 m Silikon-Kabel

Pt100 Anschraubfühler WIKA 14132815 - TF45 PT100/A/4-L/8X8MM/200°C/2.0M

Artikelnummer: 102095
EAN: 4250738104198
Passendes Zubehör
Technische Daten

Anschraubfühler

-50 °C

200 °C

Pt100, Klasse A

4

± 0,15 K

2,7/7 s

Anschraubstück M4

60 mm

Kabel

2 m

V4A (1.4571)

Silikon

-50 °C

200 °C

IP67

Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Anschraubfühler WIKA 14132815 - TF45 PT100/A/4-L/8X8MM/200°C/2.0M
Der Pt100 Anschraubfühler 14132815 - TF45 von WIKA ist ein Widerstandsthermometer, das präzise Messungen in einem Temperaturbereich von -50…200 °C durchführt. Das Edelstahl Anschraub-Gehäuse hat eine Abmessung von 8 x 8 x 35 mm und bieten eine Bohrung zur Befestigung mit M4 Schrauben. Der Pt100 Anschraubfühler 14132815 - TF45 verfügt über Ansprechzeiten von T05 = 2,7 s und T09 = 7,0 s. Durch die hohe Schutzart IP67 und das stabile Edelstahl Gehäuse ist das Widerstandthermometer sehr robust. Der Pt100 Anschraubfühler 14132815 - TF45 mit 2 m Silikonkabel ist optimal für Temperaturmessungen an Oberflächen von Maschinenteilen und Anlagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0