• Isolierter Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: konfigurierbar
  • Werkeinstellung: 0 bis 100 °C
  • Eingang: 1
  • Ausgang: 4-20 mA konfigurierbar
  • Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV
  • Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter
  • Schnittstellen: HART
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: CISPR 11/EN 61000-4-2...6/EN 61000-4-8
  • Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V)
  • Gehäusematerial: ABS
  • Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter NOVUS TxIsoRail-HRT - 8808016100

Artikelnummer: 106527
EAN: 7899850610070
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-270 °C

1820 °C

Pt100
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ R
NTC RTD
Pt1000
0-50 mV

± 0,15 K

Konfiguration über Software

8,5 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

Schraubklemmen

-40 °C

85 °C

HART

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter NOVUS TxIsoRail-HRT - 8808016100
Der Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter TxIsoRail-HRT - 8808016100 von NOVUS dient der Signalumwandlung von Thermoelementen der Typen J/K/T/E/N/R/S/B, Pt100/Pt1000- und NTC RTD-Sensoren sowie 0-50 mV-Signalen. Die für die Prozessmessung verwendeten Ausgangssignale sind 4-20 mA-Signale. Dies bedeutet schnelle, einfache, zuverlässige und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Die HART-Schnittstelle des Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter TxIsoRail-HRT - 8808016100 ermöglicht die Konfiguration des Messbereichs über PC mittels kostenloser Windows®-Konfigurationssoftware sowie eine einfache Inbetriebnahme und Feinabstimmung bei regelmäßigen Kalibrierungsüberprüfungen. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN 35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0