EMV Kabelverschraubungen metrisch

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102510
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Schirmbereich: 10…16 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102502
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102509
0,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 9…14 mm, Schirmbereich: 7…12 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102501
9,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Schirmbereich: 13…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102503
19,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102511
1,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M12 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102507
0,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 7…11 mm, Schirmbereich: 5…9 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102500
9,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M12 x 1,5, Dichtbereich: 5…8 mm, Schirmbereich: 3…5 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102499
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M50 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102513
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 20…32 mm, Schirmbereich: 20…28 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102504
23,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M16 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102508
0,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M63 x 1,5, Dichtbereich: 41…54 mm, Schirmbereich: 37…46 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102506
63,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 16 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102512
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M16 x 1,5, mit TRI-Feder, Dichtbereich: 7…11/4...7 mm, Schirmbereich: 5…9 mm, Material: Messing vernickelt, Material O-Ring: HNBR, Material Dichtung: TPE, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 109415
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M50 x 1,5, Dichtbereich: 31…42 mm, Schirmbereich: 28…37 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102505
38,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 7…9 mm, Schirm Ø: 5...9 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106770
28,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M63 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102514
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M12 x 1,5, Dichtbereich: 5…7 mm, Schirm Ø: 3...5 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106767
28,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 9…12 mm, Schirm Ø: 7...12 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106772
31,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 15…18 mm, Schirm Ø: 10...16 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106777
39,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 25 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 26…29 mm, Schirm Ø: 20...28 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106781
52,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 18…21 mm, Schirm Ø: 13...20 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106780
40,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 12…15 mm, Schirm Ø: 10...14 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106778
39,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Material: Edelstahl 1.4404, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 23…26 mm, Schirm Ø: 20...28 mm, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Artikelnummer: 106782
52,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute