Drucktasten / Leuchtmelder

Drucktasten und Leuchtmelder für jede Applikation

Mit den Drucktasten und Leuchtmeldern der Programme RMQ-Titan aus dem Hause Eaton und SIRIUS ACT von Siemens bieten die Hersteller eine Produktpalette an zuverlässigen Tastern und Elementen an, die einfach in der Handhabung sind und in den unterschiedlichsten Applikationen Verwendung finden.
Hierbei punkten die Produkte nicht nur mit Funktionalität und Optik, sondern auch mit Robustheit und hohen Schutzarten – entsprechend den Qualitätsansprüchen des Herstellers.


SIRIUS ACT und RMQ-Titan bei Automation24

Bei Automation24 können Sie auf eine große Produktpalette zurückgreifen. Je nach Applikation und Umgebungsbeschaffenheit, stehen Ihnen für diesen Einsatz geeignete Produkte der Hersteller Siemens und Eaton zur Auswahl.

So sollten zum Beispiel Ein- und Ausschalter, die in dunklen Maschinenbereichen zum Einsatz kommen, idealerweise als Leuchtdrucktasten ausgeführt werden. Für Umgebungen, in denen ein akustischer Signalton notwendig ist, um auf Prozessveränderungen aufmerksam zu machen, ist beispielsweise ein Akustikmelder ideal. Sollen die Befehls- und Meldegeräte direkt im Feld montiert werden, bietet sich ein Aufbaugehäuse an, das über vier Einbaustellen für LED-Elemente, Kontaktelemente und andere Warnelemente oder Schalter verfügt. Darauf lässt sich zum Beispiel auch ein Not-Halt-/Aus-Taster installieren. Dieser wird für eine einfache und schnelle Installation direkt mit den erforderlichen Kontakten ausgeliefert.

Darüber hinaus bietet Automation24 auch Drucktasten, Mehrfachdrucktasten oder Pilzdrucktasten an. Mit Schlüsseltasten verhindern Sie, dass unbefugte Personen Ihre Maschinen und Anlagen bedienen. Für die manuelle Steuerung von Prozessen eignen sich Joysticks / Potentiometer und Wahltasten. Visuell auf neue Prozesszustände aufmerksam machen Sie hingegen die Leuchtmelder – erhältlich in den unterschiedlichsten Signalfarben. Für eine bessere Orientierung an Schalt- und Befehlstableaus hilft Ihnen die Auswahl an beschrifteten Schildern. Des Weiteren können Sie auch Frontelemente zum Anschluss einer USB- oder RJ45-Schnittstelle in einen Schaltschrank sowie umfangreiches Zubehör für Befehls- und Meldegeräte online bestellen.

Alle Drucktasten von Eaton und Siemens ermöglichen Ihnen ein zuverlässiges Befehlen, Melden und Schalten Ihrer Anlagen. Dank ihrer praktischen Bauform erfolgt die Montage unkompliziert und zeitsparend.

Sichern Sie sich jetzt Drucktasten und Leuchtmelder zu Bestpreisen und gewährleisten Sie einen reibungslosen und sicheren Ablauf Ihrer Applikationen!