Ex-CEE-Stecker

Ex-CEE-Stecker 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC, Kabeldurchmesser: 13...25 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...10 mm², Umgebungstemperatur: -50...65 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP64/IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108944
283,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-CEE-Stecker 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Kabeldurchmesser: 8...18 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5...4 mm², Umgebungstemperatur: -50...65 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP64/IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108943
143,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-CEE-Stecker 63 A, 5-polig, Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC, Kabeldurchmesser: 24...36 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...16 mm², Umgebungstemperatur: -45...55 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108945
951,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex Reparatursteckdose 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Klemmbereich: 7...17 mm, Umgebungstemperatur: -50...65 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP64/IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108948
862,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex Reparatursteckdose 63 A, 5-polig, Öffner/Schließer, Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC, Klemmbereich: 16...35 mm, Umgebungstemperatur: -45...55 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP64/IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108950
3.554,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 43 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Ex Kupplungsdose 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Klemmbereich: 11,5...19,5 mm, Umgebungstemperatur: -50...65 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP64/IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108946
680,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex Kupplungsdose 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC, Klemmbereich: 19...25,5 mm, Umgebungstemperatur: -50...65 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP64/IP66, ATEX/IECEx-Zulassung, Ex-Zonen: 1/2/21/22
Artikelnummer: 108947
1.348,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute