Starter-Kits für Sicherheitssteuerungen

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.


Starter-Kit samosPRO COMPACT SP-COP, PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4, Sichere digitale Eingänge: 16, Sichere digitale Ausgänge: 4, Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 4, Kommunikationsprotokolle: Ethernet/IP - PROFINET IO - Modbus - TCP/IP, Schnittstellen: Ethernet RJ45/Micro USB, Spezielle Bibliotheken: Muting/analoge Sensoren/Pressen/Feuerungstechnik, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 45 x 96 x 115 mm, Anschluss: Schraubklemmen steckbar, Inhalt: Basisgerät / Speicherkarte 512 MB / USB-Kabel 1,8 m (USB 2.0 A/Mini B) / RJ45-Ethernetkabel 2 m

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109310
512,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Starter-Kit für Sicherheitssteuerung, Inhalt: 1 x Basisgerät 3SK2112-2AA10 / 1 x USB-Kabel / 1 x Software Safety ES V17 Basic zum kostenlosen Download, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Sichere digitale Eingänge: 10, Sichere digitale Ausgänge: 2, Nicht sichere digitale Ausgänge: 1, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Federzugklemmen

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107138
UVP: 836,00
445,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Starter-Kit für Sicherheitssteuerung, Inhalt: 1 x Basisgerät 3SK2122-2AA10 / 1 x Interface-Modul 3SK2511-2FA10 (PROFINET IO/RJ45; 100 Mbit/s) / 1 x Safey ES V17 Professional / 1 x Ethernet-Kabel / 1 x Verbindungskabel (2,5 cm), PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Sichere digitale Eingänge: 20, Sichere digitale Ausgänge: 4, Nicht sichere digitale Ausgänge: 2, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Federzugklemmen

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107140
UVP: 1.790,00
703,56
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Starter-Kit Pilz PNOZmulti 2 - Starter-Kit PNOZmulti mB0.1, Sichere digitale Eingänge: 12, Sichere digitale Ausgänge: 4, Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 8, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 45 x 101,4 x 120 mm, Inhalt: Basisgerät m B0.1 772104 / Schraubklemmen 750008 / Speicher-Chipkarte 779211 / USB-Kabel 3m 312992

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110180
597,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Starter-Kit Pilz PNOZmulti 2 – Starter-Kit PNOZmulti m C0, Sichere digitale Eingänge: 6, Sichere digitale Ausgänge: 4, Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 2, Versorgungsspannung: 24 V DC, Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm, Inhalt: Basisgerät m C0 772105 / Schraubklemmen 750004 / Speicher-Chipkarte 779211 / USB-Kabel 3m 312992

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110179
438,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Exklusiv bei Automation24, SIMATIC S7-1200FC Failsafe Starter-Kit bestehend aus: Siemens Fehlersichere CPU 1212 FC DC/DC/DC, Siemens POWER MODUL PM1207, Siemens SM 1226 F-DI-Modul, Siemens STEP 7 Basic V21, SSP RFID-Sicherheitssensor SAFIX W3, SSP RFID-Betätiger SAFIX T6, LAPP RJ45-Patchkabel CAT.6a 1 Meter, WERA VDE-isolierter Schlitzschraubendreher, Automation24 L-BOXX Mini

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 111848
1.008,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute