• Starter-Kit samosPRO COMPACT SP-COP
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4
  • Sichere digitale Eingänge: 16
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 4
  • Kommunikationsprotokolle: Ethernet/IP - PROFINET IO - Modbus - TCP/IP
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45/Micro USB
  • Spezielle Bibliotheken: Muting/analoge Sensoren/Pressen/Feuerungstechnik
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 45 x 96 x 115 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar
  • Inhalt: Basisgerät / Speicherkarte 512 MB / USB-Kabel 1,8 m (USB 2.0 A/Mini B) / RJ45-Ethernetkabel 2 m

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

samos® PRO COMPACT SP-COP-Starterkit Wieland R1.190.1100.0

***Die Starterkits sind auf ein Stück pro Kunde begrenzt!***
Starterkit enthält Standardartikel: 106437

Artikelnummer: 109310
EAN: 4049088278334
Passendes Zubehör
Technische Daten

externe SD-Karte

20 (4 konfigurierbar)

8 (4 konfigurierbar)

Profinet
Ethernet/IP
TCP/IP
Modbus

2

172

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

15,6...30 V DC

4 A

45 mm

96 mm

115 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

65 °C

IP20

Ethernet RJ45
Micro USB

EN ISO 13849-1:2015
EN 60204-1:2016
EN 693
EN 692
EN IEC 61511
EN 50156

cULus
TÜV

samos®PLAN

abhängig von Programmierung

Pressen
Muting
Feuerungstechnik
analoge Sensoren

Erweiterte Artikelbeschreibung
samos® PRO COMPACT SP-COP-Starterkit Wieland R1.190.1100.0
Das samosPRO COMPACT SP-COP Starter-Kit R1.190.1100.0 von Wieland beinhaltet das Basisgerät R1.190.1310.0 - SP-COP2-ENI-A DC 24V, eine Speicherkarte mit 512 MB Speicherplatz, ein 1,8 m langes USB-Kabel (USB 2.0 A/Mini B) sowie ein 2 m langes RJ45-Ethernetkabel. Das Basisgerät steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Es verfügt über 16 sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale sowie vier konfigurierbare sichere digitale Ein- und Ausgänge. Alle Ein-und Ausgänge werden mittels einer optischen Anzeige dargestellt.

Das Kompaktmodul unterstützt die Kommunikationsprotokolle Ethernet/IP, PROFINET IO, Modbus sowie TCP/IP und kann über die Ethernet RJ45- und Micro-USB-Schnittstellen programmiert werden. Angeschlossen wird das samosPRO-Basisgerät über steckbare Schraubklemmen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Die Programmierung des samosPRO COMPACT-Basisgeräts erfolgt mithilfe von samos®PLAN 6. Dieses kostenlose Programm bietet eine grafische Drag-and-Drop-Programmieroberfläche sowie viele interne Testfunktionalitäten. Außerdem ermöglicht die einzigartige integrierte Dokumentationsfunktion eine große Zeitersparnis bei der Dokumentation Ihres Projektes.

 

Die Starterkits sind auf ein Stück pro Kunde begrenzt!

    Inhalt:
  • 1 x samos® PRO COMPACT Basisgerät R1.190.1310.0
  • 1 x samos® PRO Speicherkarte R1.190.1000.0 - 512 MB
  • 1 x samos® PRO USB-Verbindungskabel R1.190.1010.0 - USB 2.0 A/Mini B, 1,8 m
  • 1 x samos® PRO RJ45-Verbindungskabel R1.190.1020.0 - 2 m
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0