Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 400 bar, Druckfestigkeit: bis 2.000 bar, Absolut- und Relativdruck, Genauigkeit Standard: bis 0,075 %, Genauigkeit Platinum: bis 0,055 %, Prozesstemperaturbereich: -40…400 °C, Material Messmembran: 316L/AlloyC/Tantal/Monel, Material Dichtung: PTFE, Prozessschluss: Gewinde/Flansch/hygienische Anschlüsse
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Absolut- und Relativdruck, Genauigkeit Standard: bis 0,075 %, Genauigkeit Platinum: bis 0,055 %, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Material Messmembran: Keramik, Material Dichtung: FKM/EPDM/HNBR/FFKM, Prozessschluss: Gewinde oder Flansch
Elektronischer Drucksensor, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 160 bar, Absolut- und Relativdruck, Ausgangsfunktion: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link, Genauigkeit: Standard ±0,5 %/Platinum ± 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C, Material Sensor: 316L (1.4435), Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Elektronischer Drucksensor, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 400 bar, Druckfestigkeit: bis 600 bar, Absolut- und Relativdruck, Ausgangsfunktion: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link, Genauigkeit: Standard ±0,5 %/Platinum ± 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Material Sensor: Keramik, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Elektronischer Drucksensor, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Absolut- und Relativdruck, Ausgang: PNP 3-Leiter/PNP + 4-20 mA 4-Leiter mit IO-Link/2 x PNP 4-Leiter mit IO-Link, Genauigkeit: Standard ± 0,5 %/Platinum ± 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C, Material Sensor: Keramik, Material Dichtung: FKM oder EPDM, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP67
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 400 bar, Druckfestigkeit: bis 600 bar, Absolut- oder Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Medienberührendes Material: Edelstahl (316L), Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP65/IP65/IP67 oder IP66/IP68
Drucktransmitter, Medien: Flüssigkeiten/Gase, Druckbereich: bis 40 bar, Druckfestigkeit: bis 60 bar, Vakuum/Relativdruck, Ausgangsfunktion: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 %, Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C, Material Sensor: Keramik, Material Dichtung: FKM oder EPDM, Material Gehäuse: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP68 - IP65 - IP65/IP67
Elektronischer Drucktransmitter, 0...1 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...4 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...6 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...1,6 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 0...10 V, 3-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 14...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...16 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...1,6 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...2,5 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...25 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 8...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck
Elektronischer Drucktransmitter, 0...1 bar, Prozessanschluss: G 1/4, Ausgang: 0...10 V, 3-Leiter, Schutzart: IP65, Spannung: 14...30 V DC, Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A, Druckart: Absolutdruck