Schneidwerkzeuge

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Elektriker-Multiwerkzeug mit verschiedenen Einsatzzwecken, Schneiden, Abisolieren und Crimpen, Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10mm², rutsch-hemmende Kunststoffgriffe, Abmessung: 190 x 17 x 110 mm, Gewicht: 170g
Artikelnummer: 110243
-31 % UVP: 146,65 €
100,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelschneider KT22, Max. Schneidleistung Kupferkabel: 22 mm/95 mm², Max. Schneidleistung Aluminiumkabel: 22 mm/70 mm², Länge: 245 mm
Artikelnummer: 102861
-23 % UVP: 56,40 €
43,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelschneider KT8, Max. Schneidleistung Kupferkabel: 8 mm/16 mm², Max. Schneidleistung Aluminiumkabel: 8 mm/16 mm², Länge: 165 mm
Artikelnummer: 102858
-23 % UVP: 38,60 €
29,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
VDE-isolierter Seitenschneider, DIN ISO 57469, Gehärtete Schneide (ca. 62 HRC), Schneidleistung max.: 2,3 mm, Länge: 160 mm
Artikelnummer: 102975
-23 % UVP: 35,30 €
27,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kunststoffrohrschneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen, Zum sauberen und spanlosen Trennen von Kunststoffrohren und Elektro-Leerrohren, Schneidbereich Ø 20 bis 56 mm, Für Wandstärken bis 2,4 mm bzw. 3,5 mm bei weichen Kunststoffrohren, Drehbarer Messerblock, Integrierte Ersatzklingen, Verschlussmechanismus für sicheren Transport, Abmessung: 72 x 85 x 44 mm
Artikelnummer: 112802
-28 % UVP: 29,00 €
20,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
VDE-isolierter Kraftseitenschneider, DIN ISO 57469, Gehärtete Schneide (ca. 64 HRC), Schneidleistung max.: 3 mm, Länge: 160 mm
Artikelnummer: 102978
-23 % UVP: 37,90 €
29,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wellrohrschneider, Für Wellrohre mit Ø 13...32 mm, Zum Ablängen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren
Artikelnummer: 104042
-39 % UVP: 31,95 €
19,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, Schneidleistung: Ø 26...40 mm, Messerlänge: 40 mm, Material Zange: Chrom-Vanadin-Elektrostahl (ölgehärtet/verzinkt), Maße: 210 x 92 x 28 mm
Artikelnummer: 108326
-25 % UVP: 102,30 €
76,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelbinder-Spannwerkzeug, Material: Edelstahl, Für Kabelbinderbreite: 4,8...7,9 mm
Artikelnummer: 108502
140,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelschneider KT12, Max. Schneidleistung Kupferkabel: 12 mm/35 mm², Max. Schneidleistung Aluminiumkabel: 8 mm/25 mm², Länge: 215 mm
Artikelnummer: 102859
-23 % UVP: 42,10 €
32,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Ratschenprinzip Kabelschneider, Schneidet Cu- und Alu- Kabel, Maximaler Durchmesser: 52 mm (380mm²), Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, Einhandbedienung, Maße: 280 x 131 x 34 mm, Gewicht: 860 g
Artikelnummer: 110244
-33 % UVP: 345,00 €
231,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelschneider KT14, Max. Schneidleistung Kupferkabel: 14 mm/70 mm², Max. Schneidleistung Aluminiumkabel: 14 mm/70 mm², Länge: 215 mm
Artikelnummer: 102860
-20 % UVP: 48,50 €
38,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre, Schneidleistung Verbundrohre: Ø 12...25 mm, Schneidleistung Schutzrohre: Ø 18...35 mm, Messerlänge: 25 mm, Material Zange: Chrom-Vanadin-Elektrostahl (ölgehärtet/verzinkt), Maße: 210 x 70 x 20 mm
Artikelnummer: 108324
-25 % UVP: 106,60 €
80,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

Was sind Schneidwerkzeuge?

In der Elektrotechnik werden unter Schneidwerkzeuge Kabelschneider und Kabelscheren verstanden. Sie haben eine optische Ähnlichkeit mit Zangen und werden zum Schneiden von Kabeln eingesetzt.

Während Kabel mit kleinen Querschnitten mit Hilfe von Kabelschneidern getrennt werden können, kommen Kabelscheren bei größeren Durchmessern zum Einsatz. Dabei sind sie durch ihre kleineren Schneidewinkel und schärferen Schneiden insbesondere für weichere Werkstoffe wie Aluminium und Kupfer geeignet.

Um Kabel mit noch größeren Durchmessern und aus stärkeren Materialien zu durchschneiden, eignen sich Kabelscheren mit Ratschenantrieb.

Professionelle Schneidwerkzeuge von Weidmüller und KNIPEX zur perfekten Kabelbearbeitung

Die beiden Hersteller haben ihre Schneidwerkzeuge für den täglichen Gebrauch perfektioniert.

Sie zeichnen sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus:

  • Ausführung von geraden und sauberen Schnitten
  • Kein Zerquetschen der Leiter
  • Bedienung ohne großen Kraftaufwand

Mit Schneidwerkzeugen von Weidmüller und KNIPEX lassen sich Rund- und Flachbandkabel aus Kupfer und Aluminium abschneiden. Dank des mechanischen Antriebs und der speziell angepassten Schneideform ist zur Bedienung kein großer händischer Kraftaufwand erforderlich. Die Schneidwerkzeuge bestehen aus hochwertigen Materialien, die ein quetschfreies Bearbeiten der Leiter erlauben.

 

Schneidwerkzeuge bei Automation24 zu Bestpreisen ab Lager

Bei Automation24 können Sie im Bereich Werkzeuge professionelle Schneidwerkzeuge unter anderems von Weidmüller erwerben, mit denen Sie Kabel / Leitungen unterschiedlichen Durchmessers bearbeiten können. Sie haben die Auswahl zwischen Kabelschneider der Serie KT, wie beispielsweise dem KT22 - 1157830000 sowie den VDE-isolierten Seitenschneider aus der Kategorie Zangen. Hingegen ist für leere und auch fertig konfektionierte Wellenrohre mit einem Durchmesser von 13 bis 32 mm der Wellrohrschneider TwistCut - 902201SB von KNIPEX geeignet. Hierbei erfolgt der Schnitt auf der Außenwelle, sodass keine scharfen Kanten im Inneren des Wellrohres entstehen.

Treffen Sie jetzt Ihre Wahl und kaufen Sie die für Ihren Bedarf passenden Schneidwerkzeuge von Weidmüller und KNIPEX.

Profitieren Sie von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und der hohen Qualität zu günstigen Preisen!