• VDE-isolierter Kraftseitenschneider
  • DIN ISO 57469
  • Gehärtete Schneide (ca. 64 HRC)
  • Schneidleistung max.: 3 mm
  • Länge: 160 mm

Kraftseitenschneider Weidmüller KSE 160 - 9046410000

Artikelnummer: 102978
EAN: 4032248357734
Technische Daten

Seitenschneider

ja

160 mm

64 HRC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kraftseitenschneider Weidmüller KSE 160 - 9046410000
Der VDE-isolierte Kraftseitenschneider KSE 160 - 9046410000 von Weidmüller verfügt über eine gehärtete Schneide (ca. 64 HRC) mit einer Schneidleistung von max. 3 mm. Der Seitenschneider ist 160 mm lang und nach DIN ISO 57469 genormt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0