Füllstandsensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Konfigurierbar
Geführter Radar-Füllstandsensor, für hohe Temperatur und hohen Druck, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich Stabsonde max: 10 m, Messbereich Seilsonde max: 45 m, Messbereich Koaxsonde max: 6 m, Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch, Schnittstelle: HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus/Bluetooth, Prozessdruckbereich: -1…40 bar, Prozesstemperaturbereich: -50…200 °C
Artikelnummer: 500057
ab 1.574,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Geführter Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Pasten/Schlämmen, Messbereich Stabsonde max: 4 m, Messbereich Seilsonde max: 12 m, Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch, Schnittstelle: HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus/Bluetooth, Prozessdruckbereich: -1…6 bar, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C
Artikelnummer: 500055
ab 1.261,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit bis 100 µS/cm, Sondenlänge max: 2.500 mm, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 %, Material Sonde: Edelstahl (1.4404) oder Kohlefaser, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Mit Überfüllsicherung WHG
Artikelnummer: 500002
ab 354,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Radar-Füllstandsensor, Statusanzeige über farbige LED, Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter, Messbereich: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Kabellänge: 10 m
Artikelnummer: 110431
-10 % UVP: 498,00 €
448,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Laser-Füllstandsensor, Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar), Messgenauigkeit: 2 mm, Anschluss: M12-Steckverbinder (4 polig), Ausgangssignal: 4-20mA, Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich), Betriebsspannung: 8...33 V DC, Temperaturbereich: -20 bis 80 °C, Schutzart: IP68, Gehäusematerial: Polycarbonat, Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)
Artikelnummer: 110592
119,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 / G 1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Anschluss: PVC-Kabel (10 m)
Artikelnummer: 107847
576,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Anschluss: Kabelverschraubung M20 x 1,5
Artikelnummer: 107842
588,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: 100...5000 mm, Ausgänge: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung, Schutzart: IP67, Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet
Artikelnummer: 112172
-20 % UVP: 445,00 €
356,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link 1.1, DC PNP, Stablänge: 264 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101596
-12 % UVP: 402,00 €
353,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 20 m, Ausgang: 4-20 mA/HART, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Anschluss: Kabelverschraubung M20 x 1,5
Artikelnummer: 107841
821,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, Öffner/Schließer programmierbar + analog 4-20 mA oder 0-10 V, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100624
-15 % UVP: 453,20 €
385,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Laser-Füllstandsensor, Messbereich: 0 bis 4000 mm (einstellbar), Messgenauigkeit: 2 mm, Anschluss: SuperSeal-Steckverbinder (3 polig), Ausgangssignal: 0,5...4,5 V, Montage: SAE-5-Loch-Standardhalterung oder Adapter für 4-Loch-Befestigung (seperat erhältlich), Betriebsspannung: 8...33 V DC, Temperaturbereich: -20 bis 80 °C, Schutzart: IP68, Gehäusematerial: Polycarbonat, Konfiguration: Über SigNow-App (für Smartphones)
Artikelnummer: 111372
119,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 20 m, Ausgang: 4-20 mA/HART, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Anschluss: PUR-Kabel (10 m)
Artikelnummer: 107844
815,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M30 Ultraschall-Füllstandssensor, Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V, PNP DC, Reichweite: 350...3.400 mm, Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff, Schutzart: IP67, Druckfestigkeit: 6 bar, Verpolungsschutz, Prozessanschluss: G 2, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105505
628,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100615
-12 % UVP: 382,80 €
336,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link 1.1, DC PNP, Stablänge: 728 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101597
-12 % UVP: 468,10 €
411,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 20 m, Ausgang: HART/4…20 mA, Schnittstelle: Bluetooth, Prozessanschluss: G 1 / G1 1/2, Elektrischer Anschluss: PUR Kabel(10m), Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP66/IP68, ATEX-Zulassung
Artikelnummer: 110255
948,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 15 m, Ausgang 1: PNP/NPN, Ausgang 2: PNP/NPN oder 4…20 mA, 3-Leiter, Schnittstelle: IO-Link/Bluetooth, Prozessanschluss: G 1, Elektrischer Anschluss: Stecker M12, Prozessdruckbereich: -1...16 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP66/IP67/IP69
Artikelnummer: 110254
1.405,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 20 m, Ausgang: HART/4…20 mA, Schnittstelle: Bluetooth, Prozessanschluss: G1 1/2, Elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung M20, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP66/IP67, ATEX-Zulassung
Artikelnummer: 110259
1.053,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link 1.1, DC PNP, Stablänge: 472 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101595
-12 % UVP: 432,20 €
380,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
M30 Ultraschall-Füllstandssensor, Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V, PNP DC, Reichweite: 350...3.400 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Schutzart: IP67, Druckfestigkeit: 6 bar, Verpolungsschutz, Prozessanschluss: G 2, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105506
564,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 472 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101494
-12 % UVP: 487,70 €
429,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich: 100...5000 mm, Ausgänge: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Elektrischer Anschluss: 5m PUR-Kabel, Schutzart: IP67, Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet
Artikelnummer: 112173
-20 % UVP: 449,50 €
359,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 13 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M30 Ultraschall-Füllstandssensor, Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V, PNP DC, Reichweite: 85...350 mm, Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff, Schutzart: IP67, Druckfestigkeit: 6 bar, Verpolungsschutz, Prozessanschluss: G 1, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105503
458,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 4 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101647
-12 % UVP: 444,10 €
390,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Funktionsprinzip der Füllstandsensoren

Füllstandsensoren können Medien nach zwei Funktionsprinzipien messen, von denen zwei der relevantesten Verfahren im Industriebereich in der Übersicht Sensoren zur Füllstandsmessung dargestellt werden.

Eine Möglichkeit den Füllstand zu ermitteln, ist z. B. die Verwendung von Füllstandsensoren, die zu den Prozesssensoren gehören und bei dem der Sensor nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle arbeitet. Der Füllstand wird dabei durch den direkten Kontakt zum Medium und unter Zuhilfenahme von elektromagnetischen Impulsen im Nanosekundenbereich gemessen.

Einsatzmöglichkeiten der Füllstandsensoren sind z. B.:

  • Überwachung der Füllstände von Wasser und wasserbasierten Medien
  • Füllstandsmessung von Ölen im Maschinen- und Anlagenbau
  • Messung von Reinigungsflüssigkeits- und Kühlschmiermittelfüllständen

 

Füllstandsensoren von ifm online bei Automation24 bestellen - in 24 h geliefert

Automation24 bietet Ihnen im Bereich Sensoriksysteme eine Auswahl an Füllstandsensoren zum Niedrigpreis. Einer der Top-Hersteller auf diesem Gebiet ist die ifm, auf die hier auch der Fokus bei der Produktauswahl gelegt wurde. Sie haben z. B. die Wahl zwischen Füllstandsensoren, die nach dem kapazitiven Messprinzip funktionieren als auch den Füllstandsensoren, die nach dem Prinzip des Impulslaufzeitverfahrens (TDR) arbeiten.

Bis auf den für die Fabrikautomation geeigneten optischen Füllstandsensor O1D300, sind die Füllstandsensoren für den Einsatz in wasserbasierten Kühlschmiermitteln, Ölen, Wasser sowie ölbasierten und wasserähnlichen Medien ausgerichtet. Wählen Sie jetzt aus der Auswahl Ihren passenden Füllstandsensor. Ob zur Grenzstanderkennung oder zur kontinuierlichen Füllstanderfassung, alle Füllstandsensoren von ifm arbeiten dank des Wegfalls mechanischer Komponenten zuverlässig und sind Schaltpunkteinstellung per Tastendruck einfach zu bedienen.

Alternativ können Sie zur Füllstandsmessung je nach Bedarf auch auf Positionssensoren wie kapazitive Sensoren, Grenzstandsensoren oder Ultraschallsensoren zurückgreifen.

Bei Automation24 finden Sie eine Auswahl an Sensoren zur Füllstandsmessung zu sehr günstigen Preisen und vermeiden Sie unbeabsichtigte Entleerungen oder Überfüllungen in Ihren Anwendungen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!