Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Laser Distanzmessung
  • OUT1: Öffner/Schließer programmierbar
  • OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar)
  • IO-Link
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,2...10 m
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG

Artikelnummer: 103205
EAN: 4021179182034
Passendes Zubehör
Technische Daten

Laser Distanzsensor

Distanzsensor

10 m

O1D

0,2...10 m

Laser (Rotlicht)

COM 2 (38.4 kBaud)

650 nm

quaderförmig

15 (bei Tastweite 10 m) mm

Tasten

LED-Anzeige (4-stellig)

18 V

30 V

DC

PNP

200 mA

Öffner/Schließer (NC/NO) progr.; 4-20 mA; 0-10 V

ja

ja

42 x 45 mm

59 mm

Stecker M12 (5-polig)

Zinkdruckguss

Glas

-10 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

A

1.1

IO-Link

cULus
CE
UKCA

II

Hintergrundausblendung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Laser Distanzsensor ifm electronic O1D100 - O1DLF3KG
Der Laser Distanzsensor O1D100 - O1DLF3KG/IO-LINK von ifm electronic verfügt über eine Hintergrundausblendung > 10...19 m und zwei programmierbare Schaltausgänge. Der zweite Ausgang kann alternativ auch als Analogausgang zu Entfernungsmessung verwendet werden. Der Laser Distanzsensor O1D100 hat eine Reichweite von 0,2…10 m. Die Erfassung von Objekt und Hintergrund erfolgt per Teach. Durch das sichtbare Laserlicht wird eine einfache Ausrichtung ermöglicht. Die Entfernung zum Objekt wird beim Laser Distanzsensor O1D100 gut lesbar auf dem 4-stelligen alphanummerischen Display dargestellt. Aufgrund des robusten und kompakten Metallgehäuses, der hohen Schutzart IP67 sowie der präzisen Objekterfassung ist der Laser Distanzsensor O1D100 mit M12-Steckverbindung hervorragend geeignet zur Positionskontrolle in der Materialzuführung und zur Anwesenheitskontrolle von weit entfernten Bauteilen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0