Industrial Ethernet


Industrial Ethernet – alle Facts auf einen Blick

Industrial Ethernet ermöglicht durch die Vernetzung industrieller Geräte eine Datenübertragung in Echtzeit. Eine Geschwindigkeit von bis zu 1.000 MBit/s sorgt dabei für das schnelle und einheitliche Echtzeitprotokoll und schafft dadurch ein kollisionsfreies Übertragungsverfahren in der LAN-Technik. In ein bereits vorhandenes Ethernet-Netzwerk können durch Industrial Ethernet Switches mehrere Geräte gleichzeitig hinzugefügt werden, die zur Steuerung und Kontrolle von Produktionsprozessen dienen. Diese können in einem Ring installiert werden, wodurch bei einem Ausfall einer Leitung gewährleistet wird, dass das Netzwerk uneingeschränkt weiterarbeiten kann. Industrial Ethernet bietet eine innovative Alternative zu den klassischen Feldbussen.

Einsatzbereich des Industrial Ethernet

Industrial Ethernet kommt hauptsächlich in folgenden Bereichen zum Einsatz:

  • Automatisierungstechnik
  • Erneuerbare Energie
  • Maschinenbau
  • Schiffsbau
  • Systeme des öffentlichen Verkehrs
  • Robotik

Die Technologie des Industrial Ethernet hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und ist in vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Dabei zeigt der immer häufigere Einsatz des Industrial Ethernet deutlich auf, dass der Trend zu dieser Alternativen geht.

Industrial Ethernet Vorteile sichern mit Automation24

Automation24 bietet Ihnen eine große Auswahl an Unmanaged Fast Ethernet Switches des Herstellers TERZ. Profitieren Sie jetzt von einer einfacheren und effektiveren Vernetzung sowie Konfiguration Ihrer industriellen Komponenten und wählen Sie den passenden Unmanaged Ethernet Switch beispielsweise aus der Produktserie NITE-XK mit M12 Ports oder NITE-RS mit RJ45 Ports. Dabei überzeugt der Hersteller mit qualitativ hochwertigen Switches, die in einem Temperaturbereich zwischen -40 °C und 70 °C eingesetzt werden können.

Die dazugehörigen Ethernet RJ45-Patchkabel mit bis zu 10 m Kabellänge können Sie hier in diversen Farben ebenfalls direkt ab Lager erwerben.

Ist keine passende Kabellänge für Sie dabei, können Sie bei Automation24 auch Ethernetleitungen von LAPP als Meterware mit unterschiedlicher Anzahl an Adern, wie zum Beispiel die PVC Ethernetleitung ETHERLINE Cat.7 Y – 2170474 oder die PUR Ethernetleitung ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG – 2170289 online bestellen und individuell zuschneiden lassen. Die dazu notwendigen RJ45 Ethernet-Steckverbinder von PHOENIX CONTACT gibt es außerdem in geraden oder abgewinkelten Ausführungen und mit acht Polen.

Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von Bestpreisen und einer schnellen Lieferung innerhalb von 24h.

Genießen auch Sie die Vorteile einer vereinfachten Kommunikation Ihrer Komponenten mittels Industrial Ethernet!