• Ethernetleitung
  • Cat.5e
  • Aderanzahl: 2 x 2 x AWG26/19
  • Datenrate: 10/100 Mbit/s
  • Blau (ähnlich RAL 5021)
  • Außendurchmesser: 5,9 mm
  • Außenmantel: PUR
  • Halogenfrei
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Ethernetleitung LAPP ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG - 2170289

Artikelnummer: 103754
EAN: 4044773121025
Technische Daten

Ethernetleitung

CAT 5e

D

2 x 2 x AWG26/19

ja

ja

Meterware

10/100 Mbit/s

125 V

500/1000 V

blau (ähnlich RAL 5021)

5,9 mm

15 x Kabel Ø

8 x Kabel Ø

PUR

-30...80 °C

-5...50 °C

ISO/IEC 11801
EIA/TIA-568
TSB36

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Ethernetleitung LAPP ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG - 2170289
Die Ethernetleitung 2170289 - ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG von LAPP mit einer Aderanzahl von 2 x 2 x AWG26/19 eignet sich für die Kommunikation von der Sensor- Aktorebene bis ins Internet. Der Außenmantel, mit einem Durchmesser von 5,9 mm, besteht aus halogenfreiem PUR.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0