SALE - Schutztechnik

Elektronischer Geräteschutzschalter, Schnittstelle: IO-Link, Nennspannung: 24 V DC, 4 Kanäle, Einstellbereich 1...10 A, Einspeisung bis maximal 40 A, Elektronische Verriegelung, Meldekontakt, Push-In-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 105879
-50 % UVP: 126,40
63,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Leitungsschutzschalter, 1-polig, 230/400 V, 40 A, B-Charakteristik, 10 kA
Artikelnummer: 101112
UVP: 27,70
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Leitungsschutzschalter, 1-polig, 230/400 V, 32 A, C-Charakteristik, 10 kA
Artikelnummer: 101129
UVP: 42,60
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für Starterkombination, Bemessungsstrom: 16 A, Kurzschlussschutz: 208 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101455
UVP: 116,00
58,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronische Lastkreisüberwachung, 4 Kanäle, Betriebspannung: 24 V DC, Stromeinstellung: 6 A, Federzugklemmen, Meldekontakt
Artikelnummer: 101530
-43 % UVP: 156,05
88,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, F2-Charakteristik, Nennstrom: 0,5 A, Betriebsspannung: 230 V AC/60 V DC, Hilfsschalter: Schließer, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 109122
UVP: 31,90
23,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Leistungsschalter, Baugröße S00, Für Starterkombination, Bemessungsstrom: 3,2 A, Kurzschlussschutz: 42 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101447
UVP: 99,40
48,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für Starterkombination, Bemessungsstrom: 25 A, Kurzschlussschutz: 325 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101458
UVP: 138,00
69,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für Starterkombination, Bemessungsstrom: 36 A, Kurzschlussschutz: 432 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101463
UVP: 211,00
106,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute