Widerstandsthermometer

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter Anschluss, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit: (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102096
-85 % UVP: 94,79
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 180 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105375
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 180 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105371
8,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7,0 s, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm mit Bohrung für M4 Schrauben, Fühlerwerkstoff: Edelstahl (1.4571), Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102095
16,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 105 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105370
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 105 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105374
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Pt1000 Außentemperaturfühler, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: -50...100 °C, Ansprechzeit t90: 20 Sekunden, Hülsenmaße: 6 x 42 mm, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105384
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Außentemperaturfühler, Klasse B, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Ansprechzeit t90: 20 Sekunden, Hülsenmaße: 6 x 42 mm, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105383
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Außentemperaturfühler, Pt100/Klasse B nach DIN 60751, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 104004
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: 0...150 °C, Ausgangssignal: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Anschlusskopf: Form B, Einbaulänge: 100 mm, Hülsendurchmesser: 6 mm, Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 22 SW
Artikelnummer: 105435
66,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 2 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102093
12,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Raumtemperaturfühler, Klasse A, 2-Leiter, Messbereich: -35...70 °C, Gehäusematerial: ABS, Farbe: grau (RAL 9010), Maße: 87,5 x 87,5 x 30 mm, Schutzart: IP30, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105389
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Raumtemperaturfühler, Klasse A, 2-Leiter, Messbereich: -35...70 °C, Gehäusematerial: ABS, Farbe: grau (RAL 9010), Maße: 87,5 x 87,5 x 30 mm, Schutzart: IP30, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105390
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s, Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 35 mm, Schutzart: IP67, 5 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102094
16,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max.400 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: Glasseide-Kabel 2 m, Herstellerhinweis: Der KBTF mit Anschlussleitung aus Glasseide kann nicht mit WPC ausgeführt werden
Artikelnummer: 105373
11,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt1000 Außentemperaturfühler, Klasse B nach DIN 60751, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Max. 1,5 mm², Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105378
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 200 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Schutzart: IP54, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Artikelnummer: 105380
33,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -30...105 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW, Anschluss: PVC-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 110329
13,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -40...150 °C, Stabdurchmesser: 10 mm, Einbaulänge: 360 mm, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100579
-12 % UVP: 115,50
101,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Einschraub-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...200 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,5/6,5 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Prozessanschluß: G 1/4 B, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4305, Einbaulänge: 20 mm, Schutzart: IP67, 1,5 m Silikon-Kabel
Artikelnummer: 102098
-82 % UVP: 133,10
23,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 400 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: Glasseide-Kabel 2 m, Herstellerhinweis: Der KBTF mit Anschlussleitung aus Glasseide kann nicht mit WPC ausgeführt werden
Artikelnummer: 105377
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperatursensor, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: 0...150 °C, Ausgangssignal: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Anschlusskopf: Form B, Einbaulänge: 200 mm, Hülsendurchmesser: 6 mm, Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 22 SW
Artikelnummer: 105444
67,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Artikelnummer: 105379
32,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -30...180 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW, Anschluss: Silikon-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 110331
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Eintauch-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -50...260 °C, Reaktionszeit (T05/T09): 2,7/7 s, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: Edelstahl 1.4571, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, 2 m PFA-Kabel
Artikelnummer: 102097
18,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Funktionsprinzip von Widerstandsthermometern

Widerstandsthermometer zählen zu den Prozesssensoren und werden häufig synonym auch als RTD Pt100/Pt1000-Sensoren oder auch als Industrielle Temperaturfühler bezeichnet.

Widerstandsthermometer messen die Temperatur mithilfe des elektrischen Widerstands aus Platin. Platin wird insbesondere aufgrund seiner chemischen Beständigkeit, der elektrischen Eigenschaften, der guten Reproduzierbarkeit und der einfachen Bearbeitung als Widerstandsmaterial verwendet. Unterschieden werden kann zwischen einer Vielzahl von Widerstandsthermometern. Dazu zählen unter anderem Pt100 Einschraubfühler, Stabsensoren sowie Kabel- und Außensensoren.

Anwendungsgebiete von Widerstandsthermometern gibt es eine Vielzahl, wie zum Beispiel:

  • Industrielle Applikationen der Fabrikautomation, Maschinenbau sowie im Mobilbereich
  • Außenbereich, z. B. in der Gebäude- und Klimatechnik
  • Lebensmittelindustrie
  • Rohrleitungen, z. B. in der Solar- und Heizungstechnik

Widerstandsthermometer online bei Automation24 bestellen - in 24 h geliefert

Automation24 bietet Ihnen unter den Sensoriksystemen zahlreiche qualitativ hochwertige Widerstandsthermometer der Hersteller ifm, WIKA und TITEC zum Niedrigpreis.

Das angebotene Portfolio an Widerstandsthermometern umfasst Einschraub-, Eintauch-, Anlege-, Außen- und Anschraubfühler mit unterschiedlichen Messbereichen. Als Anschluss stehen Stecker-, Kabel- oder Varianten mit Klemmenanschlussraum zur Verfügung.

Die Widerstandsthermometer von ifm weisen die hohe Schutzart IP68/IP69K auf, sodass Sie optimal in Fabrikautomation oder Lebensmittelindustrie Anwendung finden können.

Die Versionen von WIKA verfügen über die Schutzart IP65 und IP67. Dadurch kommt insbesondere der Einsatz in der Fabrikautomation in Frage.

Widerstandsthermometer von TITEC sind ideal für den Einsatz im Außenbereich, wie der Heizungs- und Klimatechnik sowie der Gebäudetechnik. Die Außentemperaturfühler der AUTF-Serie überzeugen mit ihrem schlagfesten und feuchtigkeitsbeständigem Polyamidgehäuse. Die Raumtemperaturfühler RTF3 bieten eine hohe Messgenauigkeit dank ihrer Lüftungsgitter für eine uneingeschränkte Luftzirkulation.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Widerstandsthermometern zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!