Anybus Kommunikator, Modbus TCP Modbus RTU Master - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Anybus Kommunikator, Modbus RTU Master - Ethernet/IP Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: 9-polige D-Sub-Buchse; Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice auf Modbus-TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.